SANDVIK COROMANT 인덱서 블 엔드 밀 평행사변형, 정사각형 및 직사각형 모양의 드릴링 인서트, 엔드밀 및 엔드밀 커터를 포함합니다. 인덱서블 드릴 인서트는 드릴 비트를 쉽게 수용하고 도구로 쉽게 클램핑할 수 있습니다. PVD, MTCVD 및 비코팅 코팅 변형으로 제공
평행사변형, 정사각형 및 직사각형 모양의 드릴링 인서트, 엔드밀 및 엔드밀 커터를 포함합니다. 인덱서블 드릴 인서트는 드릴 비트를 쉽게 수용하고 도구로 쉽게 클램핑할 수 있습니다. PVD, MTCVD 및 비코팅 코팅 변형으로 제공
인덱서블 사각 숄더 엔드밀
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | A490-032M32-08M | ₩629,807 | ||
B | RA216F-10O13S-038 | ₩420,297 |
인덱서블 페이스 밀
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | A345-051R19-13M | ₩1,267,175 | ||
B | A419-076R25-14M | ₩1,057,770 |
교체 가능한 드릴 팁, 스틸 바디, 나사 클램프 마운팅
Sandvik CoroDrill 870 시리즈 드릴 팁은 높은 관통력과 고품질 홀용으로 설계되었습니다. 이 장치는 12 ~ 20.90mm 범위에서 최대 홀 가공 성능을 위한 교환 가능한 팁 교환 기능을 제공합니다. 또한 낮은 절삭력을 허용하는 새로운 절삭날 형상, 우수한 칩 컨트롤을 위한 드릴 홈 디자인, 공구 안정성을 높이기 위한 드릴 본체와 팁 사이의 고정밀 인터페이스가 제공됩니다. 일부 모델은 다층 TiAIN(Titanium Aluminium Nitride) 코팅 마감을 특징으로 하여 가장자리 라인 치핑을 개선하고 잔류 응력을 감소시킬 뿐만 아니라 내마모성을 제공합니다. 0.440~1.049인치의 인서트 크기로 제공되는 다양한 드릴 팁 중에서 선택하십시오.
Sandvik CoroDrill 870 시리즈 드릴 팁은 높은 관통력과 고품질 홀용으로 설계되었습니다. 이 장치는 12 ~ 20.90mm 범위에서 최대 홀 가공 성능을 위한 교환 가능한 팁 교환 기능을 제공합니다. 또한 낮은 절삭력을 허용하는 새로운 절삭날 형상, 우수한 칩 컨트롤을 위한 드릴 홈 디자인, 공구 안정성을 높이기 위한 드릴 본체와 팁 사이의 고정밀 인터페이스가 제공됩니다. 일부 모델은 다층 TiAIN(Titanium Aluminium Nitride) 코팅 마감을 특징으로 하여 가장자리 라인 치핑을 개선하고 잔류 응력을 감소시킬 뿐만 아니라 내마모성을 제공합니다. 0.440~1.049인치의 인서트 크기로 제공되는 다양한 드릴 팁 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | ANSI 번호 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 870-1110-8-MM 2234 | ₩206,841 | |||
A | 870-1350-13-MM 2234 | ₩225,550 | |||
A | 870-1400-14-MM 2234 | ₩117,180 | |||
A | 870-1420-14-MM 2234 | ₩125,860 | |||
A | 870-1429-14-MM 2234 | ₩242,067 |
인덱서 블 인서트 드릴 1.049 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
870-2600-26LX125-3 | AH2RCV | ₩ 765,222 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 연마 액세서리
- 펀치/끌/핸드드릴
- 도르래 및 풀리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 밀링 및 드릴링 머신
- 일반 선반 도구
- 전기 진동기
- 인클로저 히터
- 클램프 구색
- APACHE MILLS 피로 방지 러너 블랙
- QORPAK 폐쇄 33-430 내추럴
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 분배기 볼 밸브, 마개, EPDM
- 3M 배터리 충전기 크래들
- FANTECH FGR 시리즈 필터 카세트
- BOSTON GEAR TEFC AC 범용 모터
- BROWNING 평행축 감속기
- CONTINENTAL 세척 호스 어셈블리
- GRAINGER 식품 등급 일회용 장갑
- MARATHON MOTORS Symax 시리즈 프리미엄 효율 AC 영구 자석 모터