접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 노란색
조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 녹색
조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 녹색
Dayton 조명 푸시 버튼은 중장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하도록 설계되었습니다. 이러한 순간 누름 버튼은 플러시 헤드를 누르면 작동 장치의 기능(켜기/끄기)을 변경할 수 있으며 버튼을 놓으면 즉시 원래 위치로 돌아갑니다. 그들은 기계의 작동 상태를 알리고 연기가 자욱하거나 어두운 환경에서 가시성을 허용하는 녹색 LED 표시등을 갖추고 있습니다. 각각 24VAC/DC 및 120VAC 램프 모듈 정격 전압으로 제공되는 다양한 조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
Dayton 조명 푸시 버튼은 중장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하도록 설계되었습니다. 이러한 순간 누름 버튼은 플러시 헤드를 누르면 작동 장치의 기능(켜기/끄기)을 변경할 수 있으며 버튼을 놓으면 즉시 원래 위치로 돌아갑니다. 그들은 기계의 작동 상태를 알리고 연기가 자욱하거나 어두운 환경에서 가시성을 허용하는 녹색 LED 표시등을 갖추고 있습니다. 각각 24VAC/DC 및 120VAC 램프 모듈 정격 전압으로 제공되는 다양한 조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 빨간색
Dayton 조명 푸시 버튼은 유압 리프트 및 프레스와 같은 산업 장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하는 데 적합합니다. 이 누름 버튼은 플러시 헤드를 누르면 작동 장치의 기능(켜기/끄기)을 변경할 수 있는 순간 동작이 특징이며 버튼을 놓으면 즉시 원래 위치로 돌아갑니다. 장비의 작동 상태를 알리고 연기가 자욱하거나 조명이 약한 환경에서 가시성을 확보하기 위해 빨간색 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 각각 22VAC/DC 및 24VAC 램프 정격 전압으로 제공되는 다양한 120mm 조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
Dayton 조명 푸시 버튼은 유압 리프트 및 프레스와 같은 산업 장비의 시작 또는 종료 애플리케이션을 제어하는 데 적합합니다. 이 누름 버튼은 플러시 헤드를 누르면 작동 장치의 기능(켜기/끄기)을 변경할 수 있는 순간 동작이 특징이며 버튼을 놓으면 즉시 원래 위치로 돌아갑니다. 장비의 작동 상태를 알리고 연기가 자욱하거나 조명이 약한 환경에서 가시성을 확보하기 위해 빨간색 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 각각 22VAC/DC 및 24VAC 램프 정격 전압으로 제공되는 다양한 120mm 조명 푸시 버튼 중에서 선택하십시오.
조명 누름 버튼, 30mm, 1NO / 1NC, 흰색
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 헤드 재료 | 램프 유형 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001K2L35WH13 | ₩389,497 | ||||||||
A | 9001K2L35LWWH13 | ₩423,307 | ||||||||
B | 9001K3L35LWWH13 | ₩479,395 | ||||||||
C | 9001SK1L35WH13 | ₩338,712 |
조명 푸시 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 녹색 / 빨간색
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 헤드 재료 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB4BW73731G5 | ₩203,735 | ||||||
A | XB4BW73731B5 | ₩203,735 | ||||||
B | XB5AW73731G5 | ₩203,735 | ||||||
B | XB5AW73731B5 | ₩203,735 |
조광 비상 정지 푸시 버튼, 조광 비상 정지 푸시 버튼, 빨간색, LED
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ES-XN4E-LL412Q4MFR | CP4UME | ₩ 368,550 |
조명 비상 정지 버튼, 22mm 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XB5AS86449B4 | CE9ZPA | ₩ 117,110 |
발광 푸시 버튼 오퍼레이터 녹색/빨간색/빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9001KXRG | AF9GJJ | ₩ 169,592 |
밀폐형 푸시버튼, SPST 접점, 2 위치, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XPHNG3XX | BH8AMU | ₩ 26,964 | 자세히 |
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 펌프 액세서리
- 사서함 및 게시물
- 윤활유
- 파이프 스레딩 장비
- 창 잠금 및 하드웨어
- 태양 전지 패널
- 패널 고정 클립
- 가스 스프링 및 댐퍼
- 전자 모터 스타터
- THERMCO 다이얼 포켓 온도계
- DURHAM MANUFACTURING 더럼 헤비 듀티 베어링 랙
- PETERSEN PRODUCTS 환형 씰
- SHUR-LINE 베이지색 롤러 커버
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-28 Un
- GRUVLOK 베벨 어댑터 니플
- BALDOR MOTOR 콘덴서 팬 모터, 삼상, 벨리 밴드, ODP
- MARTIN SPROCKET 산업 기계 세트
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기