그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 도금 금속 |
색상 | 초록색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 변신 로봇 |
램프 모듈 전압 | 240 VAC |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
교체 용 램프 | Mfr. 아니. DL1CB006 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 보호, 원형 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | IP 등급 | 램프 모듈 유형 | 램프 모듈 전압 | 램프 유형 | 램프 전압 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW13B5 | 가드 없음, 원형 | 65 | 전체 전압 | 24VAC/DC | LED | 24VAC/DC | 4, 4X, 13 | - | ₩ 239,067 | ||
XB4BW13G5 | 가드 없음, 원형 | 65 | 전체 전압 | 120 VAC | LED | 120 VAC | 4, 4X, 13 | - | ₩ 239,067 | ||
XB4BW3335 | 보호, 원형 | 66 | 변신 로봇 | 120 VAC | 백열등 | 24VAC/DC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 1E855 | ₩ 341,495 | ||
XB4BW3365 | 보호, 원형 | 66 | 전체 전압 | 240 VAC | 백열등 | - | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ₩ 169,452 | ||
XB4BW33B5 | 보호, 원형 | 66 | 전체 전압 | 24VAC/DC | LED | 24VAC/DC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ₩ 248,062 | ||
XB4BW33G5 | 보호, 원형 | 66 | 전체 전압 | 120 VAC | LED | 120 VAC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | ₩ 248,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.