그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66K |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 120 VAC |
범례 / 배경색 | 흰색 / 녹색 및 흰색 / 빨간색 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 4X, 12 |
헤드 수 | 3 |
운영자 수 | 2 |
교체 용 램프 | Mfr. 아니요 25501-01-027 |
셰이프 | 구형 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 가드 없음, 정사각형 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536509031 |
모델 | 기본 소재 | 베젤 | 헤드 재료 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW73731B5 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 금속 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | ₩ 203,735 | |
XB4BW73731G5 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 금속 | 120 VAC | 120 VAC | ₩ 203,735 | |
XB5AW73731B5 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | ₩ 203,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.