GREENLEE 유압 크림핑 장비 시스템 나선형, 편조, 열가소성 및 테플론 호스, 러그, C 및 H 탭, 오버헤드 장력 슬리브 압착에 이상적입니다. 끊김을 방지하기 위해 후진 및 전진 방향 모두에서 전원이 공급됩니다. 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있으며 1.65인치 및 3.65인치의 조 길이로 제공됩니다.
나선형, 편조, 열가소성 및 테플론 호스, 러그, C 및 H 탭, 오버헤드 장력 슬리브 압착에 이상적입니다. 끊김을 방지하기 위해 후진 및 전진 방향 모두에서 전원이 공급됩니다. 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있으며 1.65인치 및 3.65인치의 조 길이로 제공됩니다.
유압식 크림핑 장비는 전선과 단자 사이를 강력하고 안전하게 연결하는 데 적합합니다. 이 시스템은 유압을 활용하여 압착 다이를 와이어에 압축합니다....자세히 보기
유압 크림프 도구 6.2 톤
자주하는 질문
크림핑과 스웨이징의 차이점은 무엇인가요?
크림핑 및 스웨이징은 유압 호스와 같은 구성 요소 주위에 기밀 및 수밀 밀봉을 생성합니다. 압착은 강력한 압착 기계를 사용하여 호스 커플링에 모든 방향으로 압력을 가하여 단단한 밀봉을 생성해야 하는 반면, 스웨이징에는 각진 커플링을 더 작고 밀봉된 원형 모양으로 만들기 위해 신속하고 지속적인 폐쇄가 필요합니다.
유압 압착기는 무엇에 사용됩니까?
유압 압착기는 전기 배선, 배관 및 자동차 조립과 같은 산업 분야에 사용됩니다. 또한 유압 호스를 호스 피팅에 부착하는 영구 커플링을 만드는 데 사용됩니다. 이 크림퍼는 수작업 비용이 많이 드는 대규모 생산 라인에 적합합니다.
압착의 두 가지 유형은 무엇입니까?
압착 유형은 압축 압착과 찌르기 압착의 두 그룹으로 나뉩니다. 컵 및 탭 유형 크림퍼는 찌르기 크림프의 한 예이며 한쪽 턱에는 U자형 크림프 포인트가 있고 다른 턱에는 짧고 확장된 돌출부가 특징입니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- Power Supplies
- 자동차관련 테스터
- 차량 진단 및 검사
- 해양 및 RV 펌프
- 욕실 싱크
- 두께 게이지
- 맞춤 핀
- 덕트 형 흄 후드
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- DAYTON 공기 순환기 마운팅 브래킷, 스틸
- ALTRONIX AC 전원 공급 장치 및 변압기
- SPEEDAIRE 건조제 필터/건조기, 저소음 흐름
- BRADY 3020 시리즈, 번호 라벨
- WATTS 슬립 수리 조합
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지, 블랙 가드
- MI-T-M 스트랩
- GREENLEE 폴리 라인
- VESTIL BAR 시리즈 단면/양면 바 스톡 트리
- DEUBLIN 축