KILLARK 위험한 장소 조명 신호
깜박이는 크세논 호박색 전등 설비, 분당 60~80회 깜박임
Killark NV2 시리즈 점멸 Xenon 조명 기구는 분당 60 - 80회 점멸하는 경고 및 신호 애플리케이션에 사용됩니다. 고강도 열경화성 폴리에스테르 하우징으로 제작된 이 고정구는 NVSL 및 NVSP CSA 인증을 충족하고 화학 물질, 탄화수소 및 용제에 대한 내성을 위한 폴리카보네이트 렌즈가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 서비스 수명이 10000시간인 크세논 스트로브가 포함되어 있으며 위쪽 및 측면 방향의 렌즈를 포함하여 모든 위치에서 벽에 장착할 수 있습니다. 선택한 모델(위험 위치 조명 신호) 최대 조명을 위해 360도 범위를 제공하는 역원뿔 디자인이 특징입니다.
Killark NV2 시리즈 점멸 Xenon 조명 기구는 분당 60 - 80회 점멸하는 경고 및 신호 애플리케이션에 사용됩니다. 고강도 열경화성 폴리에스테르 하우징으로 제작된 이 고정구는 NVSL 및 NVSP CSA 인증을 충족하고 화학 물질, 탄화수소 및 용제에 대한 내성을 위한 폴리카보네이트 렌즈가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 서비스 수명이 10000시간인 크세논 스트로브가 포함되어 있으며 위쪽 및 측면 방향의 렌즈를 포함하여 모든 위치에서 벽에 장착할 수 있습니다. 선택한 모델(위험 위치 조명 신호) 최대 조명을 위해 360도 범위를 제공하는 역원뿔 디자인이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26ABG | ₩1,004,832 | ||
B | NVSZMFG01ABG | ₩1,004,832 |
위험 지역 신호등, 120~240VAC
Killark 신호등은 부식성 및 위험 지역에서 신호를 보내거나 경고하는 데 이상적입니다. 이 장치는 Lexan 렌즈가 있는 고강도 유리 충전 열경화성 폴리에스테르로 만들어져 -40~40°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 더 넓은 프로젝션과 향상된 시각적 선명도를 위한 분당 마이크로 플래시. 위쪽 또는 측면 방향의 렌즈 위치로 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 녹색, 호박색 및 빨간색으로 제공되는 다양한 UL 인증 LED 및 Xenon 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 방폭 설비 진동 손상에 대한 저항을 위한 솔리드 스테이트 설계.
Killark 신호등은 부식성 및 위험 지역에서 신호를 보내거나 경고하는 데 이상적입니다. 이 장치는 Lexan 렌즈가 있는 고강도 유리 충전 열경화성 폴리에스테르로 만들어져 -40~40°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. 더 넓은 프로젝션과 향상된 시각적 선명도를 위한 분당 마이크로 플래시. 위쪽 또는 측면 방향의 렌즈 위치로 모든 방향으로 장착할 수 있습니다. 녹색, 호박색 및 빨간색으로 제공되는 다양한 UL 인증 LED 및 Xenon 고정 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 방폭 설비 진동 손상에 대한 저항을 위한 솔리드 스테이트 설계.
스타일 | 모델 | 램프 유형 | 주변 온도. 범위 | 색상 | 길이 | 설치 | 전압 | 폭 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25AAG | ₩815,535 | |||||||||
B | NVSLCFG25ABG | ₩951,142 | |||||||||
C | NVSLCFG26ABG | ₩951,142 | |||||||||
D | NVSLCFG25RBG | ₩951,142 | |||||||||
E | NVSLCFG26GXG | ₩837,672 | |||||||||
F | NVSLCFG26AXG | ₩837,672 | |||||||||
G | NVSLCFG25RXG | ₩837,672 | |||||||||
H | NVSLCFG26GAG | ₩815,535 | |||||||||
I | NVSLCFG26RAG | ₩815,535 | |||||||||
J | NVSLCFG25GAG | ₩815,535 | |||||||||
J | NVSLCFG25RAG | ₩815,535 | |||||||||
K | NVSLCFG25GBG | ₩951,142 | |||||||||
L | NVSLCFG26RBG | ₩951,142 | |||||||||
M | NVSLCFG26GBG | ₩951,142 | |||||||||
N | NVSLCFG25GXG | ₩837,672 | |||||||||
O | NVSLCFG26AAG | ₩815,535 | |||||||||
P | NVSLCFG26RXG | ₩837,672 | |||||||||
Q | NVSLCFG25AXG | ₩837,672 | |||||||||
R | NVSZMFG01RAG | ₩869,225 | |||||||||
S | NVSZMFG26GXG | ₩891,362 | |||||||||
T | NVSZMFG26AAG | ₩869,225 | |||||||||
U | NVSZMFG26RXG | ₩891,362 | |||||||||
V | NVSZMFG26개그 | ₩869,225 | |||||||||
W | NVSZMFG26AXG | ₩891,362 | |||||||||
X | NVSZMFG01개그 | ₩869,225 |
깜박이는 크세논 녹색 전등 설비
Killark Xenon 녹색 점멸 장치는 위험 지역의 신호 및 경고 용도로 사용됩니다. 이 장치는 짧지만 매우 강렬한 플래시 펄스 속도(60 - 80 플래시/분)를 생성하고 10000시간의 서비스 수명을 제공하는 Xenon 기술이 적용된 유리 섬유 강화 하우징 및 폴리카보네이트 렌즈를 특징으로 합니다. 어떤 방향으로든 벽에 장착할 수 있습니다. 선택된 형광등기구 펜던트, 벽 및 천장 장착 옵션으로 제공됩니다.
Killark Xenon 녹색 점멸 장치는 위험 지역의 신호 및 경고 용도로 사용됩니다. 이 장치는 짧지만 매우 강렬한 플래시 펄스 속도(60 - 80 플래시/분)를 생성하고 10000시간의 서비스 수명을 제공하는 Xenon 기술이 적용된 유리 섬유 강화 하우징 및 폴리카보네이트 렌즈를 특징으로 합니다. 어떤 방향으로든 벽에 장착할 수 있습니다. 선택된 형광등기구 펜던트, 벽 및 천장 장착 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26GBG | ₩1,004,832 | ||
B | NVSZMFG01GBG | ₩1,004,832 |
깜박이는 크세논 적색 등기구
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NVSZMFG26RBG | ₩1,004,832 | ||
B | NVSZMFG01RBG | ₩1,004,832 |
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 골재 테스터
- 와이어 관리
- 연마재 장착 지점
- 도어 및 도어 프레임
- 볼트리스 선반
- 바 및 파이프 트럭
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 벨트 구동 배기 팬
- GRAY 지지대, 핀 스타일
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 글랜드 플레이트
- HOFFMAN 유형 1 소형 인클로저 패널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-20 Un
- ANVIL 아연 도금 강철 ERW 파이프 니플
- BURRELL SCIENTIFIC 멀티클램프
- REGAL 미터법 핸드 탭 세트, 질화물 및 산화 증기
- WERMA 817 시리즈 시각적 75mm 비콘
- GEARWRENCH 박스 엔드 렌치 세트