그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 신호등 |
주변 온도. 범위 | -40에서 40c |
색상 | 호박색 |
지름 | 4.75 " |
정착물 와트 | 1 |
분당 깜박임 | 420 마이크로 플래시 |
높이 | 6.9 " |
주택 자재 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 |
램프 수명 | 50K |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.9 " |
설치 | 펜던트 |
타입 | 섬광 |
UPC | 783936070315 |
전압 | 120-240 VAC |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 주변 온도. 범위 | 색상 | 길이 | 설치 | 전압 | 폭 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG25RAG | LED | -40에서 40c | 빨간색 | 6.9 " | 펜던트 | 120-240 VAC | 4.75 " | 4.75 " | ₩ 815,535 | ||
NVSLCFG25GAG | LED | -40에서 40c | 초록색 | 6.9 " | 펜던트 | 120-240 VAC | 4.75 " | 4.75 " | ₩ 815,535 | ||
NVSLCFG26AAG | LED | -40에서 40c | 호박색 | 6.9 " | 펜던트 | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ₩ 815,535 | ||
NVSLCFG26RAG | LED | -40에서 40c | 빨간색 | 6.9 " | 펜던트 | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ₩ 815,535 | ||
NVSLCFG26GAG | LED | -40에서 40c | 초록색 | 6.9 " | 펜던트 | 12-80 VDC | 4.75 " | 7.26 " | ₩ 815,535 | ||
NVSZMFG01AAG | 제논 | -40 ~ 104 F | 호박색 | 11.19 " | 펜던트 | 120 VAC | 4.75 " | 7.26 " | ₩ 869,225 | ||
NVSZMFG01RAG | 제논 | -40 ~ 104 F | 빨간색 | 11.19 " | 펜던트 | 120 VAC | 4.75 " | 7.26 " | ₩ 869,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.