그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 신호등 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 104 F |
색상 | 초록색 |
지름 | 7.26 " |
정착물 와트 | 2.7 |
분당 깜박임 | 60-80 |
높이 | 11.19 " |
주택 자재 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 |
램프 수명 | 10K |
램프 유형 | 제논 |
길이 | 11.19 " |
설치 | 벽 |
타입 | 섬광 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 7.26 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NVSZMFG26GBG | 12-80 VDC | ₩ 1,004,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.