INNOVATIVE COMPONENTS 손 손잡이와 바퀴 경량 클램핑 애플리케이션에서 고정물, 기계 및 장비를 배치, 조이고 고정하는 데 사용되는 고품질 노브입니다. 다양한 모양과 나사산 크기로 제공
경량 클램핑 애플리케이션에서 고정물, 기계 및 장비를 배치, 조이고 고정하는 데 사용되는 고품질 노브입니다. 다양한 모양과 나사산 크기로 제공
1 / 4-20 스레드 크기 T 노브
검정색 폴리프로필렌 구조의 고품질 Innovative Components Inc. T-노브는 우수한 피로 저항성과 1/4-20의 나사산 크기를 제공합니다. 이 T-노브는 가벼운 클램핑 응용 분야에서 고정 장치, 기계 및 장비를 배치하고 조이고 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 높은 토크 유지 손잡이에는 아연 도금 강철 나사산 인서트가 있어 강도와 내부식성이 향상됩니다. Raptor Supplies 에서는 블라인드 인서트/스루홀 변형으로 다양한 T-노브(나사 포함 또는 제외)를 제공합니다.
검정색 폴리프로필렌 구조의 고품질 Innovative Components Inc. T-노브는 우수한 피로 저항성과 1/4-20의 나사산 크기를 제공합니다. 이 T-노브는 가벼운 클램핑 응용 분야에서 고정 장치, 기계 및 장비를 배치하고 조이고 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 높은 토크 유지 손잡이에는 아연 도금 강철 나사산 인서트가 있어 강도와 내부식성이 향상됩니다. Raptor Supplies 에서는 블라인드 인서트/스루홀 변형으로 다양한 T-노브(나사 포함 또는 제외)를 제공합니다.
1 / 4-20 스레드 크기 소프트 터치 스타 노브
5 / 16-18 스레드 크기 소프트 터치 스타 노브
스냅 잠금 XNUMX 개 노브
소프트 시프트 노브 2인치
3 / 8-16 스레드 크기 볼 노브
3 / 8-16 나사산 크기 별 손잡이
M6 나사산 크기 스냅 잠금 XNUMX 구 손잡이
3 / 8-16 스레드 크기 XNUMX 프롱 노브
1 / 4-20 나사산 크기 별 손잡이
M10 나사산 크기 스냅 잠금 스타 노브
3/8 "나사산 크기 스냅 잠금 플루트 손잡이
5/16 "나사산 크기 스냅 잠금 플루트 손잡이
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 브러시 롤러 및 트레이
- 손톱 및 톱마
- 재활용 장비
- 코크스 및 실란트
- 초경 홀 커터
- 셔터 장착 배기 팬
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 디버링 블레이드
- 접지 장비
- SEE ALL INDUSTRIES 빈 태그
- MILWAUKEE VALVE 낮은 리드 황동 인라인 볼 밸브, 솔더 x 솔더
- RAE 포장 스텐실, 컴팩트
- ZURN 캐리어, 핏 브랜드 Zurn
- HOFFMAN 패널 지원 키트
- RIDGID Seesnake 표준 카메라 릴
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 피팅 P323 1/8 Street Bends, Hub x Spigot
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6 포인트 블랙 산업용 마감 깊은 소켓
- LEWISBINS ESD 정적 제어 분배기 박스 분배기