PARKER 필터 / 조절기 미립자 필터/조절기는 정밀한 압력 제어와 높은 수분 제거 효율을 제공합니다. XNUMX개의 장치를 하나로 통합하여 설치 공간과 배관을 줄이는 일체형 설계가 특징입니다. 정확한 오일 적하량 조정을 위한 핑거팁 래칫 컨트롤 장착
미립자 필터/조절기는 정밀한 압력 제어와 높은 수분 제거 효율을 제공합니다. XNUMX개의 장치를 하나로 통합하여 설치 공간과 배관을 줄이는 일체형 설계가 특징입니다. 정확한 오일 적하량 조정을 위한 핑거팁 래칫 컨트롤 장착
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PB548G02DHHCSS | ₩909,048 | RFQ |
A | PB558G02DHHCSS | ₩1,028,300 | RFQ |
필터 / 조절기
Parker 6E 시리즈 필터/조절 장치는 에어필터와 조절기를 결합하고 압축 공기에서 공기 중 입자를 제거하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공합니다. 이 필터-조절기 결합 장치는 내충격성과 5미크론 이하의 오염 물질 부유를 위한 고성능 폴리에틸렌 여과 요소가 있는 다이캐스트 아연 본체를 특징으로 합니다. 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하고 내부 압력의 변동을 최대 250psi까지 조절하여 부드럽고 안정적인 흐름을 유지하기 위해 분리기 및 실드 구획으로 설계되었습니다. 4.4 및 7.2oz 보울 크기의 다양한 필터/조절기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker 6E 시리즈 필터/조절 장치는 에어필터와 조절기를 결합하고 압축 공기에서 공기 중 입자를 제거하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공합니다. 이 필터-조절기 결합 장치는 내충격성과 5미크론 이하의 오염 물질 부유를 위한 고성능 폴리에틸렌 여과 요소가 있는 다이캐스트 아연 본체를 특징으로 합니다. 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하고 내부 압력의 변동을 최대 250psi까지 조절하여 부드럽고 안정적인 흐름을 유지하기 위해 분리기 및 실드 구획으로 설계되었습니다. 4.4 및 7.2oz 보울 크기의 다양한 필터/조절기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | ₩416,640 | ||||||
A | 07E34B18AC | ₩498,155 | ||||||
A | 07E44B18AC | ₩498,155 |
PB11 / PB12 시리즈 필터 레귤레이터
Parker PB11/PB12 시리즈 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 높은 수분 함량을 제거하며 정확한 압력 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치하기에 이상적이며 큰 다이어프램 대 밸브 비율은 정밀한 조절과 우수한 유량을 제공합니다. 이 장치는 내구성을 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 5미크론 폴리에틸렌 필터 요소는 미립자 제거를 보장하며 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 장치에는 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 스테인리스 스틸 보울과 누출을 방지하기 위한 탄화플루오르 밀봉이 있습니다.
Parker PB11/PB12 시리즈 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 높은 수분 함량을 제거하며 정확한 압력 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치하기에 이상적이며 큰 다이어프램 대 밸브 비율은 정밀한 조절과 우수한 유량을 제공합니다. 이 장치는 내구성을 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 5미크론 폴리에틸렌 필터 요소는 미립자 제거를 보장하며 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 장치에는 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 스테인리스 스틸 보울과 누출을 방지하기 위한 탄화플루오르 밀봉이 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PB11G04DJCSS | ₩2,333,268 | RFQ |
A | PB12G04DJCSS | ₩2,414,804 | RFQ |
P32E 시리즈 글로벌 모듈식 반정밀 필터 레귤레이터
Parker P32E 시리즈 글로벌 모듈식 준정밀 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 습기를 제거하며 정확한 압력 조절을 제공하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 이상적입니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 소결 폴리에틸렌, 5미크론 필터 요소는 미립자 제거를 보장하고 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 폴리 보울과 누출을 방지하기 위한 니트릴 씰이 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 포트 크기로 제공되는 다양한 필터 레귤레이터 중에서 선택하십시오.
Parker P32E 시리즈 글로벌 모듈식 준정밀 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 습기를 제거하며 정확한 압력 조절을 제공하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 이상적입니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 소결 폴리에틸렌, 5미크론 필터 요소는 미립자 제거를 보장하고 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 폴리 보울과 누출을 방지하기 위한 니트릴 씰이 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 포트 크기로 제공되는 다양한 필터 레귤레이터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P32EB14EG 파트 번호GP | ₩346,276 | RFQ |
A | P32EB14ESAPNJP | ₩438,200 | RFQ |
A | P32EB14ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB14ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB13EG 파트 번호NP | ₩313,152 | RFQ |
A | P32EB12EGAPNGP | ₩432,348 | RFQ |
A | P32EB12ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB13EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB13EG 파트 번호GP | ₩346,276 | RFQ |
A | P32EB13ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB14EGAPNGP | ₩432,348 | RFQ |
A | P32EB12EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB12ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB13ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB14EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB14EG 파트 번호NP | ₩313,152 | RFQ |
특징
- Parker 필터/조절기는 부식성 유체에 저항하는 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다.
- 다이어프램 대 밸브 면적 비율이 높기 때문에 정확한 조절이 가능합니다.
- 파커 P32E 시리즈 필터 레귤레이터 정확하고 안전한 장착을 위해 포지티브 총검 래치가 있습니다.
작동 메커니즘
- 압축 공기는 필터/조절기 하우징으로 들어가 필터 요소를 통과하여 공기 흐름에서 오염 물질을 제거합니다.
- 압축 공기는 필터 요소를 통과한 후 Parker 공압 필터 조절기의 조절기 부분을 통해 이동합니다.
- 조절기는 압축 공기의 압력을 특정 수준(조절기 제어 손잡이를 조정하여 설정)으로 줄입니다.
- 필터링되고 조절된 압축 공기는 출구 포트를 통해 다운스트림 시스템으로 전달됩니다.
자주하는 질문
PARKER 필터/조절기의 여과 등급은 무엇입니까?
Parker는 여과 등급이 5미크론에 불과한 필터/조절기를 제공합니다.
Parker 필터/조절기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
유지 관리 작업에는 필터 요소 검사 및 교체, 압력 조절기 점검 및 조정, 배수구 또는 기타 기능이 제대로 작동하는지 확인하는 것이 포함됩니다.
올바른 Parker 필터/조절기를 선택하는 방법은 무엇입니까?
Parker 필터 조절기를 선택할 때 최대 유량, 작동 압력 범위 및 여과 등급과 같은 요소를 고려하십시오.