DAYTON 팬 가드 벨트 구동 프로펠러 및 직접 구동 팬 근처에서 작업하는 장비 및 직원을 보호하십시오. 팬의 모터 드라이브 쪽을 완전히 둘러싸는 OSHA 준수 스크린이 특징입니다. 내부식성을 위해 아연도금강으로 제작되었으며 16, 18 및 20 게이지로 제공됩니다.
벨트 구동 프로펠러 및 직접 구동 팬 근처에서 작업하는 장비 및 직원을 보호하십시오. 팬의 모터 드라이브 쪽을 완전히 둘러싸는 OSHA 준수 스크린이 특징입니다. 내부식성을 위해 아연도금강으로 제작되었으며 16, 18 및 20 게이지로 제공됩니다.
팬 가드
Dayton OSHA 팬 가드는 순환수 벽 및 천장 히터에 대한 보호 장벽 역할을 하여 우발적인 접촉을 방지하고 일정한 공기 흐름을 유지하면서 부상 위험을 줄입니다. 이 그릴은 팬 하우징에 장착(높이 8피트 미만)하여 파편을 편향시키고 품목이 회전 블레이드에 삽입되는 것을 방지합니다. 또한 블레이드를 보호하고 공기 중의 오염 물질을 방지할 뿐만 아니라 히터 및 해당 구성 요소의 손상 위험을 줄입니다. 모든 유닛은 금속 와이어로 만들어져 내구성과 구조적 강성을 제공합니다. 16-1/2 ~ 41-1/2인치 직경으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
Dayton OSHA 팬 가드는 순환수 벽 및 천장 히터에 대한 보호 장벽 역할을 하여 우발적인 접촉을 방지하고 일정한 공기 흐름을 유지하면서 부상 위험을 줄입니다. 이 그릴은 팬 하우징에 장착(높이 8피트 미만)하여 파편을 편향시키고 품목이 회전 블레이드에 삽입되는 것을 방지합니다. 또한 블레이드를 보호하고 공기 중의 오염 물질을 방지할 뿐만 아니라 히터 및 해당 구성 요소의 손상 위험을 줄입니다. 모든 유닛은 금속 와이어로 만들어져 내구성과 구조적 강성을 제공합니다. 16-1/2 ~ 41-1/2인치 직경으로 제공되는 다양한 팬 가드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FHV3 | ₩492,607 | ||||
B | 982186 | ₩430,132 | RFQ | |||
C | VE10D958GG | ₩251,632 | RFQ | |||
D | VE10D952GG | ₩128,414 | RFQ | |||
E | VE10D957960GG | ₩247,887 | RFQ | |||
B | 211446 | ₩187,985 | RFQ | |||
F | VEGH18GG | ₩95,760 | RFQ | |||
B | 445114 | ₩392,122 | RFQ | |||
G | GGS_47294 | ₩73,220 | RFQ | |||
H | GGS_47293 | ₩59,167 | RFQ | |||
I | 60P657 | ₩984,882 | RFQ | |||
J | GGS_47296 | ₩144,900 | RFQ | |||
I | 52A086 | ₩1,013,512 | RFQ | |||
I | 52A085 | ₩993,475 | RFQ | |||
K | 01886 | ₩391,177 | RFQ | |||
L | 60WC87 | ₩102,060 | RFQ | |||
B | 982183 | ₩427,909 | RFQ | |||
M | PS10241-005A | ₩96,355 | RFQ | |||
N | GGS_47298 | ₩136,360 | RFQ | |||
O | VE1LXN4RGG | ₩394,747 | RFQ | |||
P | 07088 | ₩393,225 | RFQ | |||
B | 169397 | ₩567,612 | RFQ | |||
Q | VECM36GG | ₩391,300 | RFQ | |||
I | 60P658 | ₩1,176,035 | RFQ | |||
R | GGS_47297 | ₩100,607 | RFQ |
아연 도금 강철 팬 가드
Dayton 팬 가드는 벨트 및 다이렉트 드라이브 프로펠러 팬 근처에서 작업하는 장비 및 작업자를 보호합니다. 부식을 견디는 아연도금강 구조와 안전을 위해 팬의 모터 드라이브 측면을 완전히 둘러싸는 OSHA 준수 스크린이 특징입니다. 16, 18 및 20 게이지 두께로 제공되는 다양한 가드 중에서 선택하십시오.
Dayton 팬 가드는 벨트 및 다이렉트 드라이브 프로펠러 팬 근처에서 작업하는 장비 및 작업자를 보호합니다. 부식을 견디는 아연도금강 구조와 안전을 위해 팬의 모터 드라이브 측면을 완전히 둘러싸는 OSHA 준수 스크린이 특징입니다. 16, 18 및 20 게이지 두께로 제공되는 다양한 가드 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 가스 탐지
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 호이스트 및 트롤리
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 범용 핸드 트럭
- 감소 된 생크 드릴 비트
- 호텔 도어 래치
- 도어 커버 플레이트
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 주석 마감
- RWM 플레이트 캐스터, 스위블
- KLEIN TOOLS 펀치다운 도구
- KLEIN TOOLS 교체 용 케이블 커터 헤드
- APOLLO VALVES 77W-140 시리즈 프레스 엔드 청동 볼 밸브
- ANVIL 더블 코너 인서트
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 수리 키트
- DAYTON 푸시로드
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- PULS DC DC 전원 공급 장치