VALLEY CRAFT 드럼 리프터 강철로 만든 수동 및 모터 작동 식 드럼 리프터, 드럼 핸들러 및 드럼 내용물을 들어 올리고 분배하는 데 사용되는 디스펜서를 포함합니다. 다양한 드럼 크기, 유형 및 용량으로 제공
강철로 만든 수동 및 모터 작동 식 드럼 리프터, 드럼 핸들러 및 드럼 내용물을 들어 올리고 분배하는 데 사용되는 디스펜서를 포함합니다. 다양한 드럼 크기, 유형 및 용량으로 제공
드럼 리프터는 화학 물질이나 기타 액체가 들어 있는 무거운 드럼을 들어올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 기계는 제조, 창고 보관 및 화학 처리에 사용됩니다....자세히 보기
휴대용 드럼 리프터
Valley Craft 휴대용 드럼 리프터는 산업 및 상업 공간의 액체 저장 드럼에서 제품을 이동 및 이송합니다. 강도, 강성, 내구성 및 휴대성을 위해 두 개의 폴리우레탄 캐스터가 있는 분말 코팅된 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 드럼 핸들러는 12인치 동력 구동 휠, 주입 기능이 있는 유압식 리프트, 360도 회전을 위한 유압식 클램핑 턱 및 최대 1000lb의 드럼을 각각 통합합니다. 이 장치는 1 - 2.5mph 속도 제어, 24VDC 시스템, 배터리 표시기 게이지 및 안전한 작동을 위한 키 온/오프 스위치로 완전히 조정 및 프로그래밍 가능한 제어 기능을 갖추고 있습니다. 직경이 14~28인치 범위인 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼과 실린더를 취급하기 위한 다양한 드럼 핸들러 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 휴대용 드럼 리프터는 산업 및 상업 공간의 액체 저장 드럼에서 제품을 이동 및 이송합니다. 강도, 강성, 내구성 및 휴대성을 위해 두 개의 폴리우레탄 캐스터가 있는 분말 코팅된 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 드럼 핸들러는 12인치 동력 구동 휠, 주입 기능이 있는 유압식 리프트, 360도 회전을 위한 유압식 클램핑 턱 및 최대 1000lb의 드럼을 각각 통합합니다. 이 장치는 1 - 2.5mph 속도 제어, 24VDC 시스템, 배터리 표시기 게이지 및 안전한 작동을 위한 키 온/오프 스위치로 완전히 조정 및 프로그래밍 가능한 제어 기능을 갖추고 있습니다. 직경이 14~28인치 범위인 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼과 실린더를 취급하기 위한 다양한 드럼 핸들러 중에서 선택하십시오.
레벨 리프트 드럼 덤퍼
수동 크랭크 덤프가 있는 Valley Craft 레벨 리프트 드럼 덤퍼는 55갤런 스틸 드럼을 쉽게 취급할 수 있도록 합니다. 내구성과 강도를 위한 튼튼한 용접 프레임과 드럼을 올리거나 내리기 위한 독특한 자동 드럼 레벨링이 특징입니다. 이러한 포워드 덤핑, 덤프 핸들러는 각각 8인치 폴리에틸렌 휠과 4인치 회전 캐스터가 장착되어 있어 화물을 제어하고 운송 중 원활한 기동성을 보장합니다. 완전한 360도 정방향 또는 역방향 회전 컨트롤이 제공되며 작업자가 정확한 방식으로 드럼 내용물을 부을 수 있도록 로드하기 쉬운 접착식 고무 받침대가 있습니다. 옵션인 드럼 어댑터를 부착하여 추가 23갤런 드럼을 처리하기 위해 꼬인 크래들 직경을 18인치에서 30인치로 빠르게 변환할 수 있습니다. 최대 62인치 길이의 다양한 덤퍼 중에서 선택하십시오.
수동 크랭크 덤프가 있는 Valley Craft 레벨 리프트 드럼 덤퍼는 55갤런 스틸 드럼을 쉽게 취급할 수 있도록 합니다. 내구성과 강도를 위한 튼튼한 용접 프레임과 드럼을 올리거나 내리기 위한 독특한 자동 드럼 레벨링이 특징입니다. 이러한 포워드 덤핑, 덤프 핸들러는 각각 8인치 폴리에틸렌 휠과 4인치 회전 캐스터가 장착되어 있어 화물을 제어하고 운송 중 원활한 기동성을 보장합니다. 완전한 360도 정방향 또는 역방향 회전 컨트롤이 제공되며 작업자가 정확한 방식으로 드럼 내용물을 부을 수 있도록 로드하기 쉬운 접착식 고무 받침대가 있습니다. 옵션인 드럼 어댑터를 부착하여 추가 23갤런 드럼을 처리하기 위해 꼬인 크래들 직경을 18인치에서 30인치로 빠르게 변환할 수 있습니다. 최대 62인치 길이의 다양한 덤퍼 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 유형 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F88561C1 | ₩10,682,000 | RFQ | |||||
A | F88553C1 | ₩9,791,090 | RFQ | |||||
A | F88567B5 | ₩8,009,272 | RFQ | |||||
A | F88568B4 | ₩8,900,181 | RFQ | |||||
B | F88590B6 | ₩15,314,727 | RFQ | |||||
C | F88592B4 | ₩14,834,909 | RFQ | |||||
D | F88569C3 | ₩17,274,727 | RFQ | |||||
C | F88564B8 | ₩14,334,727 | RFQ | |||||
C | F88563B9 | ₩13,354,727 | RFQ | |||||
C | F88591B5 | ₩14,390,981 | RFQ | |||||
E | F88580B8 | ₩16,294,727 | RFQ | |||||
C | F88566C6 | ₩15,314,727 | RFQ | |||||
F | F88577B3 | ₩5,336,545 | RFQ | |||||
D | F88570C0 | ₩18,254,727 | RFQ | |||||
B | F88589B9 | ₩14,334,727 | RFQ | |||||
E | F88581B7 | ₩17,274,727 | RFQ | |||||
G | F88587C1 | ₩24,045,636 | RFQ | |||||
G | F88588C0 | ₩24,936,545 | RFQ | |||||
G | F88586C2 | ₩22,085,636 | RFQ | |||||
H | F88576B4 | ₩5,336,545 | RFQ | |||||
G | F88585C3 | ₩21,105,636 | RFQ |
휴대용 드럼 로더/언로더 카트, 철골 구조
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8575 | AE2PYH | ₩ 5,305,195 |
드럼 리프터 및 로테이터, 부리, 50 x 35 x 62인치 크기, 30/55갤런 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F88575C5 | CJ6TTL | ₩ 5,336,545 | 자세히 |
드럼 리프터 및 로테이터, 스트랩, 높이 78인치, 크기 43 x 30 x 78인치, 용량 800파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F88565C7 | CJ6TTK | ₩ 14,334,727 | 자세히 |
드럼 캐리어 휴대용 1000 lbs 55 갤런
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F89529 | AG9GXG | ₩ 49,147,682 | RFQ |
800 Lb 캡 회전 드럼 핸들러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8565 | AF4GXC | ₩ 14,685,265 | RFQ |
더 알아보기
- 앵커
- 엔진 구동 펌프
- 드럼
- 보안 경보 및 경고
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 오일 펌프
- 포장 테이프
- 스프링클러 헤드 트리머
- BUSSMANN 클래스 K5 : 시리즈 NOS, 멜라민
- ALTRONIX 오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz
- BRADY 9714 시리즈, 번호 라벨
- PETERSEN PRODUCTS 148-3 시리즈 테스트 플러그
- COOPER B-LINE B558 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- K S PRECISION METALS 구리 시트
- NIBCO DWV 티셔츠, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-L 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- HUSQVARNA 외부 플랜지