VALLEY CRAFT 드럼 핸드 트럭 드럼의 안전하고 쉬운 취급 및 운반을 위해 사용합니다. 30 ~ 55 갤런 용량의 드럼을 처리 할 수 있습니다. 강철 및 알루미늄의 2 륜, 3 륜 및 4 륜 모델로 제공
드럼의 안전하고 쉬운 취급 및 운반을 위해 사용합니다. 30 ~ 55 갤런 용량의 드럼을 처리 할 수 있습니다. 강철 및 알루미늄의 2 륜, 3 륜 및 4 륜 모델로 제공
드럼 트럭
Valley Craft EZY-ROL 드럼 트럭은 안전하고 효과적인 수동 운송 및 드럼 재고 있음 처리를 위해 설계되었습니다. 최대 1000lb의 하중을 쉽게 운반할 수 있는 EZY-Rol 틸트 설계가 적용된 스파크 방지 알루미늄 또는 강철 프레임과 드럼 롤오프를 완벽하게 조이고 방지하는 스프링 장착 표준 차임 후크가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 2륜 몰드온 공압 타이어가 장착되어 있어 경사로, 평평한 표면 및 경사면에서 완벽한 운전자 제어 및 손쉬운 조종성을 제공합니다. 30~55갤런 드럼을 처리할 수 있는 조절 가능한 슈가 함께 제공되며 특정 드럼 처리 요구 사항에 맞게 4개의 옵션 차임 후크에 부착할 수 있습니다.
Valley Craft EZY-ROL 드럼 트럭은 안전하고 효과적인 수동 운송 및 드럼 재고 있음 처리를 위해 설계되었습니다. 최대 1000lb의 하중을 쉽게 운반할 수 있는 EZY-Rol 틸트 설계가 적용된 스파크 방지 알루미늄 또는 강철 프레임과 드럼 롤오프를 완벽하게 조이고 방지하는 스프링 장착 표준 차임 후크가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 2륜 몰드온 공압 타이어가 장착되어 있어 경사로, 평평한 표면 및 경사면에서 완벽한 운전자 제어 및 손쉬운 조종성을 제공합니다. 30~55갤런 드럼을 처리할 수 있는 조절 가능한 슈가 함께 제공되며 특정 드럼 처리 요구 사항에 맞게 4개의 옵션 차임 후크에 부착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 휠 타입 | 바퀴 수 | 자재 | 브레이크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F81770A3C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
B | F81735A7C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
C | F83210A7C | ₩2,307,454 | RFQ | |||||
D | F82895A1C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
E | F82050A2C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
F | F82175A2C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
G | F81600A9C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
C | F82960A1C | ₩2,307,454 | RFQ | |||||
H | F82845A2C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
I | F81500A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
G | F82150A1C | ₩2,129,272 | RFQ | |||||
D | F83450A6C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
G | F81895A3C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
D | F83160A7C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
J | F81625A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
K | F82025A4C | ₩2,129,272 | RFQ | |||||
D | F82375A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
F | F82645A4C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
E | F81925A7C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
F | F82425A0C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
G | F82150A1F | ₩2,129,272 | RFQ | |||||
F | F82425A0F | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
J | F81625A0F | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
B | F81735A7F | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
D | F82375A0F | ₩1,594,727 | RFQ |
동력 드럼 트럭
Valley Craft 동력 드럼 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 운송하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 15게이지 강철 구조는 800lb 플라스틱/강철 용기를 운반하는 데 이상적입니다. 2개의 대형 캐스터 휠과 2개의 소형 캐스터 휠은 비좁고 경사지거나 고르지 않은 지형에서 안전한 탐색을 보장합니다. 이중 핸들과 풋 어시스트가 있어 쉽게 조작할 수 있고 핸드 브레이크가 있어 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 드럼 트럭은 24VDC 차동 구동 모터와 18Ah 충전식 배터리로 구동되며 최대 속도 2MPH에서 정방향 및 역방향 이동이 가능합니다. 가청 역방향 경고와 함께 정방향 및 역방향 사이를 전환할 수 있는 스위치가 있습니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공되는 다양한 전동 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Valley Craft 동력 드럼 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 운송하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 15게이지 강철 구조는 800lb 플라스틱/강철 용기를 운반하는 데 이상적입니다. 2개의 대형 캐스터 휠과 2개의 소형 캐스터 휠은 비좁고 경사지거나 고르지 않은 지형에서 안전한 탐색을 보장합니다. 이중 핸들과 풋 어시스트가 있어 쉽게 조작할 수 있고 핸드 브레이크가 있어 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 드럼 트럭은 24VDC 차동 구동 모터와 18Ah 충전식 배터리로 구동되며 최대 속도 2MPH에서 정방향 및 역방향 이동이 가능합니다. 가청 역방향 경고와 함께 정방향 및 역방향 사이를 전환할 수 있는 스위치가 있습니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공되는 다양한 전동 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
EZY-Rol 드럼 트럭, 1000파운드
스타일 | 모델 | 브레이크 | 프레임 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F81895A3 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
B | F82375A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
C | F81770A3 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
C | F81625A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
A | F81735A7 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
D | F81600A9 | ₩1,505,636 | RFQ | |||
E | F81500A0 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
B | F82845A2 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
F | F82425A0 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
G | F82175A2 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
B | F82895A1 | ₩1,594,727 | RFQ | |||
H | F82645A4 | ₩1,683,818 | RFQ | |||
A | F82150A1 | ₩2,129,272 | RFQ | |||
D | F82025A4 | ₩2,129,272 | RFQ | |||
I | F83450A6 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
E | F81925A7 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
J | F83210A7 | ₩2,307,454 | RFQ | |||
B | F83160A7 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
C | F82050A2 | ₩2,218,363 | RFQ | |||
K | F82960A1 | ₩2,307,454 | RFQ |
드럼 트럭 1000파운드 26인치 너비 60인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2895 | AF6BVH | ₩ 1,007,019 |
더 알아보기
- 마무리공구
- 전기 박스
- 폭기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 실험실 진단
- 조명 Photocontrol
- 테스트 리드 커넥터
- 유연한 배리어 시스템
- 로타리 조인트 카트리지
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- KILLARK 위험 경고등, LED
- UNITHERM FreezePro 랩 플랜지 및 밸브 절연 커버
- SOUTHWIRE COMPANY 멀티 비트 스크루 드라이버
- DAYTON 튜브 어셈블리
- WILKERSON O 링 키트
- ALLEGRO SAFETY 배터리
- DATA LOGIC 안전 라이트 커튼 장착 브래킷
- KM SYSTEMS 집게
- ACME ELECTRIC 삼상 변압기
- JAY R. SMITH MFG. CO 커버