VESTIL 드럼 캐리어 / 회전 장치
드럼 회전 장치/캐리어는 드럼 또는 배럴을 들어 올리고 운반하고 기울이도록 설계되었습니다. 그들은 제조, 화학 처리, 농업 및 제약 산업에 종사합니다....자세히 보기
DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터, 12V DC 전원
Vestil DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터는 지게차를 사용하여 무거운 드럼을 운반, 들어 올리기, 회전 및 기울이는 데 사용됩니다. 창고, 제조 공장, 유통 센터 등 대량의 드럼을 처리하는 시설에 필수적입니다. 이러한 지게차 캐리어/로테이터는 드럼을 열고 닫을 수 있는 마개 너트 렌치를 제공합니다. 체인 잠금 시스템을 갖추고 있어 드럼을 다루거나 잡는 동안 드럼을 단단히 잡을 수 있으며 운전석에서 드럼을 회전할 수 있는 체인이 장착되어 있습니다. 이러한 지게차 드럼 캐리어/로테이터를 사용하면 운전자는 지게차를 사용하여 강철 드럼을 운반하고 회전할 수 있습니다. 800 및 1200lb의 하중 리프팅 용량으로 제공됩니다.
Vestil DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터는 지게차를 사용하여 무거운 드럼을 운반, 들어 올리기, 회전 및 기울이는 데 사용됩니다. 창고, 제조 공장, 유통 센터 등 대량의 드럼을 처리하는 시설에 필수적입니다. 이러한 지게차 캐리어/로테이터는 드럼을 열고 닫을 수 있는 마개 너트 렌치를 제공합니다. 체인 잠금 시스템을 갖추고 있어 드럼을 다루거나 잡는 동안 드럼을 단단히 잡을 수 있으며 운전석에서 드럼을 회전할 수 있는 체인이 장착되어 있습니다. 이러한 지게차 드럼 캐리어/로테이터를 사용하면 운전자는 지게차를 사용하여 강철 드럼을 운반하고 회전할 수 있습니다. 800 및 1200lb의 하중 리프팅 용량으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8-DC | ₩7,557,861 | ||||||
B | DCR-205-12-DC | ₩7,374,538 |
DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8 | ₩1,679,974 | ||||||
B | DCR-205-15 | ₩1,719,836 | ||||||
C | DCR-205-20 | ₩5,041,654 |
DCT 시리즈 호이스트 장착형 드럼 캐리어/로테이터
DCT 시리즈 호이스트 장착형 캐리어/로테이터(4방향 포켓 포함)
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 포켓 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DCT-75-4WFP | ₩1,681,654 | RFQ | ||
B | DCT-85-4WFP | ₩2,231,600 | RFQ |
DCR-110 시리즈 수동 드럼 캐리어/로테이터
스타일 | 모델 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DCR-110-55-SS | ₩4,952,130 | RFQ | ||
B | DCR-110-55 | ₩1,143,392 |
드럼 호이스트 장착용 핸드 크랭크 옵션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCT-R-HC | AG7QKL | ₩ 290,767 |
더 알아보기
- 공기압 도구
- 돌리/달리/운반기/무버
- 비상 조명
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 외부 페인트 및 얼룩
- 스크루 드라이버 세트
- 파이프 및 밸브 커버
- 광전 센서 액세서리
- 드라이브 아버
- 용접 챕스 및 스패츠
- OSG 고속 Steel-E 스파이럴 포인트 탭, S / O 마감
- PARKER 유연한 호스 결합 어셈블리 블랙
- BUSSMANN F02B 계열 특수 퓨즈
- CH HANSON 빈 금속 태그, 귀가 있는 라운드
- SPEARS VALVES 산업용 스윙 체크 밸브 수리 키트, FKM
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 다이렉트 드라이브 모터, PSC, 오픈 에어 오버, 확장 스루-볼트, 460볼트
- SIGNODE 링크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- MASTER 케이블 잠금
- BOSTITCH 커버