항목 | 드럼 캐리어 / 회전 장치 |
수락 | 55 갤런 스틸 드럼 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
체인 길이 | 15 피트 |
색상 | 파란색 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
포크 포켓 센터 | 21 3 / 4 " |
포크 포켓 높이 | 1 15 / 16 " |
포크 포켓 길이 | 6" |
포크 포켓 사이즈 | 8" |
포크 포켓 너비 | 5 1 / 2 " |
포크 두께 | 1" |
포크 너비 | 5" |
높이 | 36 3 / 8 |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 15피트 체인 포함 |
길이 | 30 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
조작 | 기어 박스 |
작업 유형 | 기어 박스 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dct-2000.pdf |
회전 | 360도 |
회전 유형 | 체인 |
폭 | 39 2 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 76.05 |
선박 높이 (cm) | 85.73 |
선박 길이 (cm) | 86.04 |
선박 폭 (cm) | 64.14 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.