WESTWARD 다이얼 표시기 다이얼 표시기는 선반 및 밀링 머신 및 표면 그라인더에서 공작물을 정렬하는 데 사용됩니다. 이 다이얼 표시기는 기계에서 스핀들의 런아웃을 확인하는 데에도 사용됩니다.
다이얼 표시기는 선반 및 밀링 머신 및 표면 그라인더에서 공작물을 정렬하는 데 사용됩니다. 이 다이얼 표시기는 기계에서 스핀들의 런아웃을 확인하는 데에도 사용됩니다.
다이얼 테스트 표시기
테스트 표시기
마그네틱베이스 및 표시기 세트
크롬 플렉스 매기 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2YNK2 | AC4DCV | ₩ 312,182 |
인디케이터/베이스 세트 AD8KVZ/AD8KVP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4KU71 | AD8KVN | ₩ 240,012 |
특징
- 이 다일 표시기는 높은 정확도와 반복성으로 작은 선형 변위 또는 변화를 측정하도록 설계되었습니다.
- 크롬/블루 마감이 특징이며 기능성과 외관 모두에서 다양성을 제공합니다.
- 이 표시기는 크고 투명한 다이얼 표면과 회전 바늘을 통해 측정값을 쉽게 읽고 해석할 수 있는 다이얼 디스플레이를 갖추고 있습니다.
- 서부 제국 일일 테스트 지표 향상된 내구성, 향상된 감도 및 낮은 유지 관리를 보장하는 보석 베어링 유형을 갖추고 있습니다. 이 표시기는 흰색 다이얼로 제공되어 명확하고 쉽게 읽을 수 있는 측정값을 제공하고 가시성을 향상시킵니다.
작동 메커니즘
- 이는 기계적 증폭 및 선형 변위 측정 원리에 따라 작동합니다.
- 일반적인 다이얼 표시기는 측정 대상에 따라 이동하여 기어 메커니즘을 회전시키는 스핀들로 구성됩니다.
- 이 회전은 다이얼 표면의 바늘이나 포인터의 선형 움직임으로 변환되어 변위를 매우 정확하고 확대된 판독값으로 제공합니다.
- 이러한 장비는 부품 치수의 변화 측정, 기계 구성 요소 정렬 또는 회전 부품의 런아웃 확인과 같은 작업에 자주 사용됩니다.
자주 묻는 질문
서쪽 방향 표시기를 어떻게 유지합니까?
- 부드럽고 보풀이 없는 천으로 다이얼 표시기를 정기적으로 청소하여 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 사용하지 않을 때는 보호 커버를 사용하여 먼지, 액체 및 오염 물질로부터 표시기를 보호하십시오.
- 과도한 윤활을 방지하기 위해 권장 장비 오일로 움직이는 부품과 접점에 윤활유를 바르십시오.
- 정확도를 유지하려면 사내에서 또는 교정 연구소를 통해 정기적으로 다이얼 표시기를 교정하십시오.
- 표시기에 손상, 마모 또는 구부러진 부분이 있는지 검사하고 필요한 경우 전문적인 수리를 받으십시오.
- 온도와 습도가 안정적인 깨끗하고 건조한 곳에 인디케이터를 보관하십시오.
다일 인디케이터를 사용할 때 고려해야 할 안전 주의사항은 무엇인가요?
- 잠재적인 위험으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경이나 고글과 같은 보안경을 착용하십시오.
- 사고 예방을 위해 측정을 하기 전에 다이얼 인디케이터를 올바르게 고정하고 안정시키십시오.
- 사용하기 전에 표시기에 손상, 마모 또는 느슨한 부품이 있는지 검사하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 측정 중 안정성을 위해 적절한 장착 방법을 사용하십시오.
- 정확성과 신뢰성을 유지하려면 다이얼 표시기를 정기적으로 교정하십시오.
- 다이얼 표시기를 정확하게 읽을 수 있도록 작업 공간에 적절한 조명이 있는지 확인하십시오.
Westward 다이얼 표시기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 측정 범위, 정확도, 장착 옵션, 다이얼 크기, 충격 저항 및 환경 조건이 포함됩니다.
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 연마재 장착 지점
- 텐셔너 및 타이트 너
- SPA 수영장 펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- 휴대용 발전기
- TIG 용접기
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 중첩 상자
- 유압 고압 필터
- METRO 벽걸이 형 와이어 선반, 선반 2 개
- WESTWARD Hss 원형 조정 나사 다이 1 인치 피치
- MR. CHAIN 플라스틱 체인
- KINEDYNE 운송 체인 4700 Lb
- SOUTHWIRE COMPANY SXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- SPEARS VALVES PVC 컴팩트 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, FKM
- WRIGHT TOOL 전위 펜치
- Cementex USA 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- REGAL 너트 탭, 브라이트