항목 | 다이얼 테스트 표시기 |
베어링 유형 | 보석 |
문자판 | 백 |
다이얼 읽기 | 0-100 |
다이얼 크기 | 2.5 " |
졸업 | 0.001 " |
범위 | 1" |
회 전당 범위 | 0.1000 " |
읽기 | 끊임없는 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6XU89 | 1.5 " | 0.0005 " | 0.02 " | ₩ 48,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.