PARKER 실린더 장착 하드웨어
알루미늄 클레비스 로드 키트
Parker 클레비스 로드 키트는 유압 응용 분야에서 공압 실린더를 장착하도록 설계되었습니다. 이 키트에는 빠른 조립을 위한 피벗 핀, 로드 클레비스, 리테이너 링 0.38개 및 잼 너트가 포함되어 있습니다. 이 장치는 내식성, 저밀도 및 가단성이 뛰어난 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 로드 클레비스는 리테이너 링과 너트의 도움으로 핀을 수용하여 어셈블리를 단단히 고정하여 강성을 높이고 오정렬 가능성을 줄입니다. 0.5, 0.75 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 클레비스 로드 키트 중에서 선택하십시오.
Parker 클레비스 로드 키트는 유압 응용 분야에서 공압 실린더를 장착하도록 설계되었습니다. 이 키트에는 빠른 조립을 위한 피벗 핀, 로드 클레비스, 리테이너 링 0.38개 및 잼 너트가 포함되어 있습니다. 이 장치는 내식성, 저밀도 및 가단성이 뛰어난 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 로드 클레비스는 리테이너 링과 너트의 도움으로 핀을 수용하여 어셈블리를 단단히 고정하여 강성을 높이고 오정렬 가능성을 줄입니다. 0.5, 0.75 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 클레비스 로드 키트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | ₩8,207 | |||||
A | L071300300 | ₩10,622 | |||||
A | L071300500 | ₩17,500 | |||||
A | L071300200 | ₩11,865 | |||||
A | L071300100 | ₩9,555 |
알루미늄 피벗 브래킷 키트
Parker SR 시리즈 피벗 브래킷 키트에는 공압 실린더를 단단히 장착하기 위한 핀과 0.750개의 리테이너 링이 포함되어 있습니다. 이 알루미늄 피벗 브래킷은 더 큰 강성과 강도를 제공하고 오정렬 가능성을 제거합니다. 브래킷을 제자리에 유지하고 피벗 장착 중에 느슨해지지 않도록 핀과 통합되어 있습니다. 3~XNUMX인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 브래킷 키트 중에서 선택하십시오.
Parker SR 시리즈 피벗 브래킷 키트에는 공압 실린더를 단단히 장착하기 위한 핀과 0.750개의 리테이너 링이 포함되어 있습니다. 이 알루미늄 피벗 브래킷은 더 큰 강성과 강도를 제공하고 오정렬 가능성을 제거합니다. 브래킷을 제자리에 유지하고 피벗 장착 중에 느슨해지지 않도록 핀과 통합되어 있습니다. 3~XNUMX인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 알루미늄 브래킷 키트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071320100 | ₩11,304 | |||||
A | L071320500 | ₩24,325 | |||||
B | L071310300 | ₩15,715 | |||||
B | L071310200 | ₩12,845 | |||||
B | L071310100 | ₩10,762 |
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L073790124 | ₩28,455 | ||||
A | L073790032 | ₩56,402 | ||||
A | L073790040 | ₩8,050 | ||||
A | L073790028 | ₩16,397 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | L073800900 | ₩4,567 | ||
A | L073801100 | ₩10,412 | ||
A | L073801200 | ₩17,675 | ||
A | L073801400 | ₩20,090 | ||
A | L073801500 | ₩19,180 | ||
A | L073800600 | ₩7,962 | ||
A | L073800800 | ₩7,735 | ||
A | L073800200 | ₩7,385 | ||
A | L073800400 | ₩8,575 | ||
A | L073800500 | ₩7,717 |
더 알아보기
- 콘크리트 공사
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 전등 안정기
- 외부 페인트 및 얼룩
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 정밀 드라이버 세트
- 범용 키트
- 스프레이 건 연장
- 플라스틱 퍼티
- 테이크 업 장치
- LAMP 멈춤 쇠 경첩
- SALSBURY INDUSTRIES 교체 플래그 사서함
- HOFFMAN Proline 시리즈 헤비 듀티 스윙 아웃 프레임
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 구식 탱크 어댑터, Fipt x Fipt
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 병렬 클램프
- HUMBOLDT 오 - 링
- REMCO 6 밀 가운 50 인치 길이
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 베벨 기어
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트
- REGAL 미터법 엔드밀, 싱글 엔드, 4 플루트, HSS, CC, Alcrona