LITTLE GIANT PUMPS 냉각수 탱크 드릴 프레스, 공구 연삭기, 태핑 기계, 절단 톱 및 선반과 함께 사용하기에 적합한 최대 5A 정격 전류의 기계 냉각수 탱크/펌프입니다. 폴리에틸렌, 강철 및 도장 강철 탱크 옵션으로 제공
드릴 프레스, 공구 연삭기, 태핑 기계, 절단 톱 및 선반과 함께 사용하기에 적합한 최대 5A 정격 전류의 기계 냉각수 탱크/펌프입니다. 폴리에틸렌, 강철 및 도장 강철 탱크 옵션으로 제공
홍수 냉각 시스템, 120°F, 115V 정격 전력
Little Giant Pumps 기계 냉각수 재순환 탱크 시스템은 드릴 프레스, 띠톱, 밀링 기계, 공구 연삭기, 소형 선반 및 태핑 기계와 같은 응용 분야에서 공작물에 냉각수를 지속적으로 공급합니다. 이 냉각수에는 장치가 시스템을 통과할 때 이물질을 빠르게 필터링하기 위한 스크린 및 칩 수집기가 있습니다. 그들은 장비와 작업물의 손상을 방지하기 위해 열을 윤활하고 분산시킵니다. 이러한 장치에는 열 과부하 보호 기능이 있는 팬 냉각 모터, 5/10갤런 탱크, 플라스틱 노즐, 제어 밸브, 튜브 및 성형 플러그가 있는 3선 코드가 포함됩니다. 1/6, 1/15, 1/40 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 플러드 냉각수 시스템 중에서 선택하십시오.
Little Giant Pumps 기계 냉각수 재순환 탱크 시스템은 드릴 프레스, 띠톱, 밀링 기계, 공구 연삭기, 소형 선반 및 태핑 기계와 같은 응용 분야에서 공작물에 냉각수를 지속적으로 공급합니다. 이 냉각수에는 장치가 시스템을 통과할 때 이물질을 빠르게 필터링하기 위한 스크린 및 칩 수집기가 있습니다. 그들은 장비와 작업물의 손상을 방지하기 위해 열을 윤활하고 분산시킵니다. 이러한 장치에는 열 과부하 보호 기능이 있는 팬 냉각 모터, 5/10갤런 탱크, 플라스틱 노즐, 제어 밸브, 튜브 및 성형 플러그가 있는 3선 코드가 포함됩니다. 1/6, 1/15, 1/40 및 1/150 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 플러드 냉각수 시스템 중에서 선택하십시오.
기계 냉각수 재순환 탱크 시스템
기계 냉각수 탱크 시스템 1 갤런 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
560612 | AD4BMM | ₩ 501,952 |
더 알아보기
- 압력계/진공계
- AC 모터
- 용기 및 용기
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 조합 자물쇠
- 화물 자동차 볼트
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- 아크 플래시 의류 액세서리
- PROTO 스 퍼드 핸들 박스 엔드 렌치
- GREENLEE 래칫 크림퍼
- BESSEY 슬라이딩 암 F 클램프
- SUPER-STRUT 채널 강성 파이프 클램프
- PALMGREN 받침대/벤치 그라인더 조합
- HOFFMAN 래치 인클로저가 있는 Type 4X 평면 투명 커버
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 크로스, 벨 소켓
- EATON 암 스위블 호스 피팅
- MORSE DRUM X02 수동 틸트 제어 옵션
- WERMA 204 시리즈 Visual 57/58mm 베이스 마운트 비콘