SANDVIK COROMANT 냉각수 공급 드릴 비트 장기간 드릴링 작업을 위해 우수한 경도와 내마모성 및 내열성을 제공하는 COROMANT 호환 드릴 비트. 효율적인 절단을 위해 2 개의 나선형 플루트와 오른손 절단 방향이 특징입니다. 더 나은 열 방출을위한 냉각수 공급 설계
장기간 드릴링 작업을 위해 우수한 경도와 내마모성 및 내열성을 제공하는 COROMANT 호환 드릴 비트. 효율적인 절단을 위해 2 개의 나선형 플루트와 오른손 절단 방향이 특징입니다. 더 나은 열 방출을위한 냉각수 공급 설계
솔리드 카바이드 작업기 드릴용 날, 140도 포인트 각도
샌드빅 코로만트 조버 길이 드릴 비트는 주철, 비철 재료, 플라스틱 및 기타 가공하기 힘든 재료와 같은 다양한 재료를 드릴링할 때 뛰어난 강도와 정확도를 제공합니다. 이 장치는 우수한 강성을 위해 PVD 코팅된 솔리드 초경 구조로 되어 있으며 고속 강철 재료보다 열과 내마모성이 매우 뛰어납니다. 더 높은 플루트 각도(140도)의 나선형 플루트 디자인이 특징으로 정밀한 구멍을 생성하고 드릴링 프로세스 후 구멍을 리밍할 필요가 없습니다. 분수 인치 및 미터법 유형 치수로 제공되는 이러한 잡버 비트 어레이에서 선택하십시오.
샌드빅 코로만트 조버 길이 드릴 비트는 주철, 비철 재료, 플라스틱 및 기타 가공하기 힘든 재료와 같은 다양한 재료를 드릴링할 때 뛰어난 강도와 정확도를 제공합니다. 이 장치는 우수한 강성을 위해 PVD 코팅된 솔리드 초경 구조로 되어 있으며 고속 강철 재료보다 열과 내마모성이 매우 뛰어납니다. 더 높은 플루트 각도(140도)의 나선형 플루트 디자인이 특징으로 정밀한 구멍을 생성하고 드릴링 프로세스 후 구멍을 리밍할 필요가 없습니다. 분수 인치 및 미터법 유형 치수로 제공되는 이러한 잡버 비트 어레이에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460.1-0476-036A1-XM GC34 | ₩311,640 | |||||||
A | 460.1-0570-043A1-XM GC34 | ₩189,210 | |||||||
A | 460.1-0714-054A1-XM GC34 | ₩364,122 |
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 도관 및 액세서리
- 윤활유 보관 및 분배
- 합금강
- 연못 통기
- 용접 고글
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 필터 하우징
- 압력 및 / 또는 진공 변환기
- 씰 플러그
- OHAUS 소형 벤치 저울
- LITTLE GIANT PUMPS 마린 펌프
- KERN AND SOHN 구덩이 프레임
- ANVIL 측면
- SOUTHWIRE COMPANY 전압 검출기
- CH HANSON 보안 씰 와이어
- THOMAS & BETTS GUAC 시리즈 바디/커버
- SPEARS VALVES PVC 회색 유틸리티 볼 밸브, EPDM O-링 씰 포함, 소켓 끝단
- DAYTON 스트레인 릴리프
- SOLBERG 통합 필터 요소