그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.281 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | PVD |
플루트 길이 | 3 5 / 16 " |
목록 번호 | CoroDrill (R) 460 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 4-61 / 64 " |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 스플릿 |
생크 직경 | 5 / 16 " |
크기 | 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.3 |
선박 길이 (cm) | 16.4 |
선박 폭 (cm) | 1.3 |
HS 코드 | 8207502055 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.1-0476-036A1-XM GC34 | 0.187 " | 분수 인치 | 2.437 " | 4 3 / 32 " | 15 / 64 " | 3 / 16 " | ₩ 311,640 | ||
460.1-0570-043A1-XM GC34 | 0.224 " | 메트릭 | 62mm | 103mm | 6mm | 5.7mm | ₩ 94,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.