APPROVED VENDOR 압축 및 다이 스프링
압축 스프링
Grainger에서 승인 한 고 탄소 / 302 스테인리스 스틸 스프링은 압축력에 견디도록 설계되었으므로 클러치, 브레이크 및 기타 중장비 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 둥근 압축 스프링은 자동차 엔진 시스템의 밸브 / 파이프 피팅 또는 용접 작업과 같이 낮은 솔리드 높이, 증가 된 측면 안정성 또는 서징에 대한 저항이 필요한 작업을 위해 정밀하고 원추형 설계로 제공됩니다. Cut-to-length 모델도 사용할 수 있으므로 사용자는 특정 하중 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 스프링을 원하는 길이로 절단 할 수 있습니다. 일반, 아연 도금 및 사전 아연 도금 마감 옵션으로 제공되는 다양한 압축 스프링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Grainger에서 승인 한 고 탄소 / 302 스테인리스 스틸 스프링은 압축력에 견디도록 설계되었으므로 클러치, 브레이크 및 기타 중장비 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 둥근 압축 스프링은 자동차 엔진 시스템의 밸브 / 파이프 피팅 또는 용접 작업과 같이 낮은 솔리드 높이, 증가 된 측면 안정성 또는 서징에 대한 저항이 필요한 작업을 위해 정밀하고 원추형 설계로 제공됩니다. Cut-to-length 모델도 사용할 수 있으므로 사용자는 특정 하중 요구 사항을 충족하기 위해 이러한 스프링을 원하는 길이로 절단 할 수 있습니다. 일반, 아연 도금 및 사전 아연 도금 마감 옵션으로 제공되는 다양한 압축 스프링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 압축 길이 | 하중에서의 처짐 | 탄성률 | 타입 | 와이어 직경 | 끝 유형 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NCZ6 | ₩4,550 | |||||||||
B | 1NCL8 | ₩8,995 | |||||||||
A | 1NDF5 | ₩4,970 | |||||||||
A | 1NDG1 | ₩4,917 | |||||||||
A | 1NDG9 | ₩4,637 | |||||||||
B | 1NCC7 | ₩14,997 | |||||||||
C | 1NBV1 | ₩9,765 | |||||||||
C | 1NBV3 | ₩11,532 | |||||||||
A | 1NDR7 | ₩5,145 | |||||||||
A | 1NDU3 | ₩5,145 | |||||||||
A | 1NDU7 | ₩5,145 | |||||||||
C | 1NBV2 | ₩10,727 | |||||||||
B | 1NCL7 | ₩10,692 | |||||||||
A | 1NDT6 | ₩5,145 | |||||||||
B | 1NCC4 | ₩8,014 | |||||||||
A | 1NCZ1 | ₩4,550 | |||||||||
B | 1NCC6 | ₩13,072 | |||||||||
B | 1NCC5 | ₩8,365 | |||||||||
A | 1NDE8 | ₩4,970 | |||||||||
A | 1NDN5 | ₩5,057 | |||||||||
B | 1NCL9 | ₩9,240 | |||||||||
A | 1NDL5 | ₩4,830 | |||||||||
B | 1NCN1 | ₩12,792 | |||||||||
B | 1NCR1 | ₩12,197 | |||||||||
B | 1NCN9 | ₩13,054 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 키 컨트롤 식별
- 히트 건 및 액세서리
- 진동기
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- Faceshield 액세서리
- 도보 경사로
- 램프 코드
- 플로어 박스 커버 액세서리
- PARKER 황동 볼 밸브, 3방향 전환
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 8A
- HAM-LET 수 커넥터
- DRAGONLAB Micropette XNUMX 채널
- BRADY 스타일 150L 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- WOODHEAD 130226 시리즈 코드 릴 스탠드
- COOPER B-LINE 플랫 거셋 코너 플레이트
- VOLLRATH 셰이커
- GOODMAN 주거용 가스 난로, 천연 가스