항목 | 압축 스프링 |
압축 길이 | 0.427 " |
하중에서의 처짐 | 0.85 " |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 평원 |
로드 (Lbs.) | 10.62 |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 0.6 " |
전체 길이 | 1.5 " |
탄성률 | 12.5 파운드 / 인치 |
타입 | Precision |
와이어 직경 | 0.055 " |
와이어 타입 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.