MERSEN FERRAZ 클래스 T 퓨즈 부하 센터, 분전반, 회로 차단기 및 배전반을 과전류 상황으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 낮은 피크 통과 전류를 위한 매우 높은 전류 제한, 최대 설계 다양성을 위한 작은 물리적 크기 및 우수한 치수 안정성을 위한 멜라민 바디가 특징입니다.
부하 센터, 분전반, 회로 차단기 및 배전반을 과전류 상황으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 낮은 피크 통과 전류를 위한 매우 높은 전류 제한, 최대 설계 다양성을 위한 작은 물리적 크기 및 우수한 치수 안정성을 위한 멜라민 바디가 특징입니다.
A3T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
Mersen Ferraz A3T 시리즈 고속 작동 퓨즈는 단락 또는 과전류 이벤트로 인한 손상을 방지하기 위해 빠른 회로 차단이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 전자 기기, 산업 장비, 배전반 등에 사용됩니다. 이 퓨즈는 피크 통과 전류를 줄이는 높은 전류 제한 기능을 허용하여 전기 시스템의 안전과 보호를 강화하고 오류 발생 시 잠재적인 손상을 최소화합니다. 이 A3T 시리즈 퓨즈는 쉽게 식별할 수 있도록 블레이드 스탬프가 찍힌 카탈로그 번호와 함께 제공되므로 퓨즈 선택 및 교체가 간단합니다. 이 제품은 시스템 레이아웃 측면에서 향상된 유연성과 통합 유연성을 제공하는 컴팩트한 물리적 크기를 갖추고 있습니다.
Mersen Ferraz A3T 시리즈 고속 작동 퓨즈는 단락 또는 과전류 이벤트로 인한 손상을 방지하기 위해 빠른 회로 차단이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 전자 기기, 산업 장비, 배전반 등에 사용됩니다. 이 퓨즈는 피크 통과 전류를 줄이는 높은 전류 제한 기능을 허용하여 전기 시스템의 안전과 보호를 강화하고 오류 발생 시 잠재적인 손상을 최소화합니다. 이 A3T 시리즈 퓨즈는 쉽게 식별할 수 있도록 블레이드 스탬프가 찍힌 카탈로그 번호와 함께 제공되므로 퓨즈 선택 및 교체가 간단합니다. 이 제품은 시스템 레이아웃 측면에서 향상된 유연성과 통합 유연성을 제공하는 컴팩트한 물리적 크기를 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3T450 | ₩133,074 | |||||||
B | A3T700 | ₩523,768 | |||||||
C | A3T125 | ₩50,008 | |||||||
D | A3T1 | ₩21,354 | |||||||
E | A3T3 | ₩21,354 | |||||||
F | A3T6 | ₩20,141 | |||||||
G | A3T10 | ₩22,288 | |||||||
H | A3T15 | ₩20,141 | |||||||
I | A3T20 | ₩40,897 | |||||||
J | A3T25 | ₩20,141 | |||||||
K | A3T30 | ₩20,141 | |||||||
L | A3T35 | ₩44,922 | |||||||
M | A3T40 | ₩26,954 | |||||||
N | A3T45 | ₩26,954 | |||||||
O | A3T50 | ₩26,954 | |||||||
P | A3T60 | ₩26,954 | |||||||
Q | A3T70 | ₩29,474 | |||||||
R | A3T80 | ₩63,035 | |||||||
S | A3T90 | ₩59,605 | |||||||
T | A3T100 | ₩29,474 | |||||||
U | A3T110 | ₩50,661 | |||||||
V | A3T150 | ₩50,008 | |||||||
W | A3T175 | ₩50,008 | |||||||
X | A3T200 | ₩50,008 | |||||||
Y | A3T225 | ₩216,317 |
A6T 계열 속단 퓨즈, 클래스 T
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6T90-BPK | - | RFQ | ||||||
B | A6T45-BPK | - | RFQ | ||||||
C | A6T35-BPK | - | RFQ | ||||||
D | A6T100-BPK | - | RFQ | ||||||
E | A6T700 | ₩950,170 | |||||||
F | A6T50-BPK | - | RFQ | ||||||
G | A6T100 | ₩94,027 | |||||||
H | A6T40-BPK | - | RFQ | ||||||
I | A6T70-BPK | - | RFQ | ||||||
J | A6T80-BPK | - | RFQ | ||||||
K | A6T60-BPK | - | RFQ | ||||||
L | A6T1 | ₩42,192 | |||||||
M | A6T3 | ₩42,385 | |||||||
N | A6T6 | ₩37,310 | |||||||
O | A6T10 | ₩34,405 | |||||||
P | A6T15 | ₩24,061 | |||||||
Q | A6T20 | ₩38,745 | |||||||
R | A6T25 | ₩34,405 | |||||||
S | A6T30 | ₩24,061 | |||||||
C | A6T35 | ₩57,855 | |||||||
T | A6T40 | ₩36,288 | |||||||
B | A6T45 | ₩38,621 | |||||||
F | A6T50 | ₩36,288 | |||||||
I | A6T70 | ₩54,581 | |||||||
J | A6T80 | ₩89,355 |
UL 클래스 T 퓨즈
더 알아보기
- 플러그 및 콘센트
- 환풍
- 실내공기질 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 인터콤 및 스피커
- 용접 테이블
- 에어 스크루 드라이버
- 앵커 키트
- 선반 롤아웃
- 나선형 나사 수리 인서트
- RAE 포장 스텐실, 자전거
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB MH5800 시리즈 전기 금속 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 나사산 끝단, EPDM
- KEY-BAK 볼트 스냅 키 홀더
- SECURALL PRODUCTS 가연성 안전 캔 보관 캐비닛
- WELLER 납땜 스테이션
- VESTIL SLG 시리즈 안전 리프트 게이트
- GRAINGER 확장 스프링스
- CONTINENTAL 카트
- TANIS BRUSHES 브러쉬