TACO 순환기 펌프
순환 펌프
Taco 순환 펌프는 원심력을 통해 순환수 가열 및 냉각 시스템 내에서 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 자체 윤활 장치는 안전을 위한 컴팩트하고 견고하며 공간 절약형 디자인과 지속적인 회전을 제공하고 물에 원심력을 전달하는 임펠러(폴리프로필렌, Noryl(R) 또는 스테인리스강으로 제작)가 함께 제공됩니다. 파이프를 통해 펌프의. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 시간과 비용을 줄여주는 통합 유량 체크(IFC) 밸브가 있습니다. 주철, 청동 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 이 카트리지 순환기는 최대 125gpm @ 16ft의 유량을 허용하고 175psi의 최대 작동 압력에서 효율적으로 작동합니다. 플랜지, 땀 및 NPT 연결로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Taco 순환 펌프는 원심력을 통해 순환수 가열 및 냉각 시스템 내에서 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 자체 윤활 장치는 안전을 위한 컴팩트하고 견고하며 공간 절약형 디자인과 지속적인 회전을 제공하고 물에 원심력을 전달하는 임펠러(폴리프로필렌, Noryl(R) 또는 스테인리스강으로 제작)가 함께 제공됩니다. 파이프를 통해 펌프의. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 시간과 비용을 줄여주는 통합 유량 체크(IFC) 밸브가 있습니다. 주철, 청동 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 이 카트리지 순환기는 최대 125gpm @ 16ft의 유량을 허용하고 175psi의 최대 작동 압력에서 효율적으로 작동합니다. 플랜지, 땀 및 NPT 연결로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 길이 | 맥스. GPM @ 헤드 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 기계적 밀봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 007-SF5-IFC | ₩1,026,427 | |||||||||
A | 007-SF5 | ₩962,552 | |||||||||
B | 2400-60-3P | ₩2,421,072 | |||||||||
C | 2400-70-3P | ₩2,701,247 | |||||||||
D | 2400-50-3P | ₩2,018,555 | |||||||||
D | 2400-40-3P | ₩1,444,239 | |||||||||
D | 2400-30-3P | ₩1,237,127 | |||||||||
D | 2400-10S-3P | ₩1,603,157 | |||||||||
E | 0010-F3-1IFC | ₩1,009,312 | |||||||||
F | 0010-MSF2-IFC | ₩909,615 | |||||||||
G | 007-F5-7IFC | ₩476,805 | |||||||||
H | 008-SF6 | ₩945,682 | |||||||||
H | 005-SF2 | ₩813,977 | |||||||||
H | 009-SF5 | ₩1,137,255 | |||||||||
I | 009-F5-IFC | ₩1,033,042 | |||||||||
H | 0014-SF1 | ₩1,263,920 | |||||||||
H | 0013-SF3 | ₩1,326,780 | |||||||||
H | 0012-SF4 | ₩1,450,732 | |||||||||
H | ymds008jp-7 | ₩853,335 | |||||||||
H | 009-SF5-IFC | ₩1,292,497 | |||||||||
H | 0010-SF3-IFC | ₩1,554,139 | |||||||||
J | 2400-20-3P | ₩1,041,057 | |||||||||
K | 2400-20S-3P | ₩1,635,042 | |||||||||
L | 2400-50S-3P | ₩2,437,627 | |||||||||
H | 2400-40S-3P | ₩2,053,450 |
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 하드웨어 공급
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 핀
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 금속 성형기
- 와이어 터미널 블록
- 트레일러 잭
- 드레인 건 및 키트
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- SANDUSKY LEE 표준 도어 월 마운트 스토리지 캐비닛
- STARRETT 조합 사각형
- THOMSON 액추에이터 2000 Lb. 여행
- GEARWRENCH 고정 오일 필터 렌치
- HONEYWELL 공압 컨트롤러
- Cementex USA 액체 세정제
- HONEYWELL 실린더
- JUSTRITE 드레인 플러그
- GRAINGER 욕조 스파우트 및 필러
- CUSHMAN 레이블