캐스터 휠
바퀴, 5인치, 나사형 스템, 바퀴당 용량 300파운드, 6개 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TA-255AP | CD7ZFB | ₩ 1,062,981 |
바퀴, 5인치 직경, Ss 다리 포함 4개 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TA-25S-4 | CD7ZFP | ₩ 394,545 |
공압 휠, 10인치 뒤꿈치 너비 직경, 2 7/8인치 너비 너비, 150lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220029 | CT7BKP | ₩ 379,277 |
단일 플랜지 트랙 휠, 3 7/8인치 휠 직경, 1760 Lbs. 정격 부하
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SPK 100K | CH6RNQ | ₩ 164,097 |
캐스터 스위블, 브레이크 있음
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
16-132-809 | CH9UTB | ₩ 230,370 |
스위블 캐스터, 플라스틱, 4인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
008999 | CJ3PPV | ₩ 81,200 |
캐스터 휠, 8인치 휠 직경, 3인치 휠 폭, 4,960lb 정격 하중, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W-830-SWF70D-3/4 | CN2TGW | ₩ 562,135 |
캐스터 휠, 3 1/2인치 휠 직경, 1 1/4인치 휠 폭, 155lb 정격 하중
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1G003182194R | CP4UAA | ₩ 6,264 |
측면 장착 캐스터, 3인치 휠 직경, 700파운드, 16인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
982-3UM | CQ7YMJ | ₩ 942,480 |
바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W-622-EMB-1/2 | CR3NTQ | ₩ 133,367 |
캐스터 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1624C | CE7RTJ | ₩ 765,596 |
캐스터 휠
Raptor Supplies Grainger, Revvo, Bickle, Albion과 같은 브랜드의 다양한 캐스터 휠을 제공합니다. 캐스터 연결, Hamilton, Lisle 및 Newstripe는 카트, 의자 및 기타 무거운 기계 작업에 사용하기에 이상적입니다. 이 캐스터의 회전 기능은 창고의 좁은 모서리 주변에서 무거운 짐을 쉽게 운반 할 수 있도록합니다. 나일론 트레드 휠부터 그레인저 바닥에 자국을 남기지 않도록 설계되었으며 용제, 부식성 환경 및 극한의 온도에 대한 노출을 견딜 수 있습니다. 바퀴는 덩어리가되거나 분리 될 위험없이 스팀 청소가 가능합니다. 이 휠은 식품 가공 작업, 가금류 및 육류 포장 공장 및 제약 실험실의 응용 분야에 적합합니다. 레보 캐스터 휠은 최대 인성과 내구성을 제공하고 최소한의 윤활이 필요한 사전 처리됩니다. 또한 176 ~ 3300lb 범위의 하중을 처리할 수 있는 일반, 롤러 및 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 검정색, 갈색, 파란색, 회색, 녹색, 적갈색 및 빨간색 옵션으로 제공되는 다양한 캐스터 휠 중에서 선택하십시오. ~에 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 압력 와셔 및 액세서리
- 감속기
- 합금강
- 서빙 트레이 및 플래터
- 체인 렌치 및 집게
- 관형 및 반관형 리벳
- 스트립 도어
- 압력 게이지 사이펀
- WESCO 헤비 듀티 좁은 통로 선반 카트
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBot 시리즈 회전 믹서용 튜브 홀더
- PLAST-O-MATIC PDS 시리즈 CPVC 자동 다이어프램 펌프 맥동 감쇠기
- ANVIL 단일 실행 팩, 아연 도금
- WHEELER-REX 교체용 벨트 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 내부
- ADAM EQUIPMENT 저울
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭, 2106T 스트레이트 플루트 탭 시리즈
- MASTER LOCK 키 박스
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기