HAYWARD 격벽 탱크 피팅 파이프 크기가 0.5~6인치인 벽이 두꺼운 돔형 탱크에 사용하기 위한 BFA 및 SF 시리즈 피팅. 특징 CPVC/폴리프로필렌/PVC 본체는 화씨 190도까지 견딜 수 있습니다.
파이프 크기가 0.5~6인치인 벽이 두꺼운 돔형 탱크에 사용하기 위한 BFA 및 SF 시리즈 피팅. 특징 CPVC/폴리프로필렌/PVC 본체는 화씨 190도까지 견딜 수 있습니다.
격벽 탱크 피팅은 파이프, 수도꼭지 및 마개의 출구 또는 입구로 사용됩니다. Raptor Supplies Banjo와 같은 브랜드의 다양한 피팅을 제공합니다. ...자세히 보기
BFA 시리즈 벌크 헤드 피팅
Hayward BFA 시리즈 벌크헤드 피팅은 벽, 탱크 또는 기타 장벽을 통해 안전하고 방수 연결을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 누출 없는 밀봉을 유지하면서 유체 이송 또는 파이프 설치가 필요한 산업 및 상업용 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 증가된 벽 두께를 수용하기 위해 육각형의 긴 패턴 디자인을 가지고 있습니다. 이 피팅은 쉬운 설치를 위한 왼나사 및 누출 없는 연결을 위한 FPM(탄화플루오르) 또는 EPDM(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머) 개스킷 씰이 특징입니다. CPVC, 폴리프로필렌 및 PVC 변형으로 제공됩니다.
Hayward BFA 시리즈 벌크헤드 피팅은 벽, 탱크 또는 기타 장벽을 통해 안전하고 방수 연결을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 누출 없는 밀봉을 유지하면서 유체 이송 또는 파이프 설치가 필요한 산업 및 상업용 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 증가된 벽 두께를 수용하기 위해 육각형의 긴 패턴 디자인을 가지고 있습니다. 이 피팅은 쉬운 설치를 위한 왼나사 및 누출 없는 연결을 위한 FPM(탄화플루오르) 또는 EPDM(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머) 개스킷 씰이 특징입니다. CPVC, 폴리프로필렌 및 PVC 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 가스켓 재질 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFA2007TFS | ₩95,182 | ||||||||
B | BFAS2007CES | ₩49,927 | ||||||||
A | BFA2012SES | ₩84,630 | ||||||||
A | BFA2010TES | ₩69,037 | ||||||||
A | BFA2007SES | ₩54,337 | ||||||||
A | BFA2007TES | ₩62,300 | ||||||||
A | BFA2020CES | ₩123,252 | ||||||||
A | BFA2015CES | ₩84,630 | ||||||||
A | BFA2010CES | ₩62,597 | ||||||||
A | BFA2015TFS | ₩147,910 | ||||||||
A | BFA2015CFS | ₩101,692 | ||||||||
A | BFA2010SFS | ₩87,605 | ||||||||
B | BFAS2005CFS | ₩61,319 | ||||||||
B | BFAS2007CFS | ₩69,755 | ||||||||
A | BFA2005SES | ₩45,902 | ||||||||
A | BFA2060TFS | ₩2,012,552 | ||||||||
A | BFA2040TFS | ₩713,020 | ||||||||
B | BFAS2030CES | ₩193,917 | ||||||||
A | BFA2030CFS | ₩296,835 | ||||||||
A | BFA2007SFS | ₩75,127 | ||||||||
B | BFAS2010CFS | ₩81,322 | ||||||||
B | BFAS2015CES | ₩76,737 | ||||||||
B | BFAS2030CFS | ₩298,655 | ||||||||
B | BFAS2015CFS | ₩102,112 | ||||||||
A | BFA2005TFS | ₩76,860 |
더 알아보기
- 변압기
- 수상안전
- 전등 안정기
- 카운터 및 아워 미터
- 스테인리스 강
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 플랜지 정렬 도구
- 제공되는 공기 압축기 및 주변 공기 펌프
- 스프링클러 헤드 트리머
- 스크류 캡
- KIPP M5 나사산 크기 윙 그립 노브
- AUTO DOLLY 자동차 돌리 12 x 16 인치
- T&S 변기 세탁기
- PETERSEN PRODUCTS 회전 팔꿈치
- SOUTHWIRE COMPANY 유틸리티 카트
- TRICO 분배 블록 설치 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax SYBR Rox 없음, 원스텝 RT-qPCR 키트
- MEGGER Time Domain Reflectometers
- TB WOODS 핀앤부시 싱글
- BOSTON GEAR 24개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어