VESTIL 빈 선반 액세서리
SSS 시리즈 선반설치 키트
Vestil SSS 시리즈 선반 키트는 창고, 보관 시설 및 상업 공간에서 사용됩니다. 이 키트는 저장 용량과 정리를 극대화하도록 설계되어 품목 보관을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 재고 있음 관리를 간소화하고 제품에 대한 접근성을 향상시켜 전반적인 보관 효율성을 최적화합니다. 이 키트는 구조적 견고성과 내식성을 위해 브러시 마감 처리된 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 각 모델에는 다양한 높이의 제품에 적합한 고정 나사가 있는 조정 가능한 선반 18개가 있습니다. 이 선반은 두께가 600게이지이며 각각 최대 XNUMX파운드를 지탱합니다.
Vestil SSS 시리즈 선반 키트는 창고, 보관 시설 및 상업 공간에서 사용됩니다. 이 키트는 저장 용량과 정리를 극대화하도록 설계되어 품목 보관을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 재고 있음 관리를 간소화하고 제품에 대한 접근성을 향상시켜 전반적인 보관 효율성을 최적화합니다. 이 키트는 구조적 견고성과 내식성을 위해 브러시 마감 처리된 스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 각 모델에는 다양한 높이의 제품에 적합한 고정 나사가 있는 조정 가능한 선반 18개가 있습니다. 이 선반은 두께가 600게이지이며 각각 최대 XNUMX파운드를 지탱합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSS-1848-SK | ₩1,771,585 | |||
B | SSS-1836-SK | ₩1,460,301 | |||
C | SSS-2436-SK | ₩1,800,069 | |||
D | SSS-2448-SK | ₩2,206,756 |
더 알아보기
- 바닥재
- 전등 안정기
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 실험실기구
- 브론즈
- 플라이어 클램프
- 고속 반도체 퓨즈
- 교체 배터리
- 키 샤프트
- 유연한 가스 호스
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 코발트 스텝 드릴 비트
- GROTE 접지 스트랩 편조, 구리
- TORK 타이머 액세서리
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Gold, Low Rox qPCR Mix
- WATTS 유전체 연합
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 커플링, PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 40
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, 부나
- EATON 클램프
- TOUGH GUY 연마 패드
- BALDOR / DODGE 플랜지 장착 볼 베어링, 2볼트 플랜지