TRIPP LITE 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치 PR 시리즈 DC 전원 공급 장치는 표준 120VAC, 60Hz 전력을 조정된 13.8VDC 전력으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 전압을 전체 부하의 0.5~0%로 유지하면서 +/-95V 내에서 전압 조정을 제공합니다. 민감한 통신 수신기와 함께 사용하기에 적합
PR 시리즈 DC 전원 공급 장치는 표준 120VAC, 60Hz 전력을 조정된 13.8VDC 전력으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 전압을 전체 부하의 0.5~0%로 유지하면서 +/-95V 내에서 전압 조정을 제공합니다. 민감한 통신 수신기와 함께 사용하기에 적합
DC 전원 공급 장치
DC 전원 공급 장치, 13.8V, 50A, 120VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PR50 | CU6XWG | ₩ 842,694 |
더 알아보기
- 상점 용품
- 엔진 구동 펌프
- 사다리/플랫폼/비계
- 마운트 및 진동 제어
- 기계
- 비트 세트
- 도구 끈
- 전류 프로브
- 버니어 캘리퍼스
- 유압 고압 필터
- SENSIT P100 개인용 모니터
- GRAINGER Tig 용접봉 5 Lb 상자 1/16 인치
- APPROVED VENDOR 튜브 0.43 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 바디
- BALDWIN FILTERS XNUMX 차 스핀 온 연료 필터
- KETT TOOLS 가위 가위 머리
- NATIONAL GUARD 이중 문 웨더스트립
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5941T 시리즈
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 주철 웜기어
- ZURN 975XLU 감압 원리 어셈블리 역류 방지 장치