항목 | DC 전원 공급 장치 |
깊이 | 7.5 " |
높이 | 3.75 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 120 VAC |
출력 전류 | 7 A |
출력 전압 (DC) | 13.8VDC |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8504409570 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.