항목 | DC 전원 공급 장치 |
교정 인증서 | 가능 |
연결 | 하드와이어 터미널 |
전류 제한 | 0의 % 100 %로 |
깊이 | 7" |
디스플레이 | 듀얼 LED |
높이 | 5.5 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 120 |
미터 유형 | LED |
출력 전류 | 0 ~ 3A |
출력 전압 (DC) | 0 ~ 13.8 |
보호 | 과전압 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8504409570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.