빔 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B750-J9ZN | RFQ |
A | B750-J12ZN | RFQ |
A | B750-J4ZN | RFQ |
A | B750-J6ZN | RFQ |
B444 시리즈 로드 지지 빔 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B444-1/2HDG | RFQ |
A | B444-1/2ZN | RFQ |
B | B444-1/4HDGW/SS4 | RFQ |
B | B444-1/4ZN | RFQ |
B | B444-3/8HDGW/SS4 | RFQ |
B | B444-3/8ZN | RFQ |
B | B444-5/16ZN | RFQ |
B | B444-3/8HDG | RFQ |
B441 시리즈 빔 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B441-22AAL | RFQ |
A | B441-22AHDGW/SS4 | RFQ |
A | B441-22ASS6 | RFQ |
A | B441-22AZN | RFQ |
B | B441-22HDG | RFQ |
B | B441-22SS4 | RFQ |
B | B441-22YZN | RFQ |
C | B441Z-22ZN | RFQ |
A | B441-11AZN | RFQ |
D | B441Z-22AZN | RFQ |
A | B441-22AHDG | RFQ |
B | B441-22AL | RFQ |
A | B441-22ASS4 | RFQ |
B | B441-22HDGW/SS6 | RFQ |
B | B441-22SS6 | RFQ |
B | B441-22ZN | RFQ |
전선
U501 시리즈 빔 클램프
스타일 | 모델 | 마감재 | |
---|---|---|---|
A | U501-EG | RFQ | |
A | U501-플레이트 전용-EG | RFQ | |
B | U501-HDG | RFQ |
반지
클램프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PV0500RAC50HD | ₩144,112 | ||
A | PV1200RAC125HD | ₩201,897 | ||
A | PV0700RAC75HD | ₩137,655 | ||
A | PV3500RAC350HD | ₩355,355 | ||
A | PV2500RAC250HD | ₩306,635 | ||
A | PV4000RAC400HD | ₩387,940 | ||
A | PV3000RAC300HD | ₩343,997 | ||
A | PV2000RAC200HD | ₩279,527 | ||
A | PV1000RAC100HD | ₩152,302 | ||
A | PV1500RAC150HD | ₩210,647 | ||
B | PV0700ETC75HD | ₩150,255 | ||
C | PV1000ETC100HD | ₩157,622 | ||
C | PV0500ETC50HD | ₩135,275 | ||
D | PV40001S00 | ₩408,730 | ||
D | PV10001S00 | ₩59,517 | ||
D | PV30001S00 | ₩261,467 | ||
D | PV35001S00 | ₩388,920 | ||
D | PV15001S00 | ₩120,662 | ||
D | PV07001S00 | ₩57,715 | ||
D | PV20001S00 | ₩161,367 | ||
D | PV25001S00 | ₩211,032 | ||
D | PV05001S00 | ₩71,802 | ||
D | PV12001S00 | ₩113,260 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PV0310HR00 | ₩350,367 | |
A | PV0306HR00 | ₩271,407 | |
A | PV0303HR00 | ₩148,750 |
스타일 | 모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 로드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0500305008 | ₩12,022 | ||||
A | 0500303029 | ₩21,980 | ||||
A | 0500305024 | ₩18,795 | ||||
A | 0500303037 | ₩24,307 |
빔 클램프
지주 채널용 빔 클램프
스페이서
광선
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S60300BC00 | ₩120,662 | |
A | S60500BC00 | ₩193,742 | |
A | S60200BC00 | ₩62,265 |
U 볼트 빔 클램프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2400235483 | ₩68,516 | RFQ |
A | 2400235442 | ₩57,848 | RFQ |
B | 그림 AS 2656 | - | RFQ |
A | 2400235426 | ₩55,944 | RFQ |
A | 2400235517 | ₩114,380 | RFQ |
A | 2400235467 | ₩58,128 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2400220402 | ₩59,444 | RFQ |
A | 2400220295 | ₩56,196 | RFQ |
A | 2400220303 | ₩63,336 | RFQ |
A | 2400220428 | ₩65,688 | RFQ |
A | 2400220451 | ₩123,788 | RFQ |
A | 2400220444 | ₩101,920 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0500302591 | ₩15,679 | RFQ |
A | 0500302625 | ₩68,040 | RFQ |
빔 클램프
빔 클램프는 일반적으로 나사산 막대, 고정 장치 및 와이어를 빔 플랜지에 고정하고 매달 기 위해 사용됩니다. Raptor Supplies Caddy, Harrington 및 슈퍼 스트럿. 이 빔 클램프에는 강철 건물, 창고 및 공장에 쉽게 설치할 수 있도록 도관 / EMT 장착 시설이 있습니다. 대부분 캐디 빔 클램프는 나 사형로드를 장착 구멍을 통해 쉽게 밀어 넣을 수있는 푸시-투-설치 설계와 최대 100/1 인치의 턱 개구부가있는 최대 하중 용량이 2lb입니다. 이 제거 가능하고 조정 가능한 빔 클램프에는 안전한 연결을 보장하기 위해 수동으로 작동 가능한 잠금 너트가 추가로 장착되어 있습니다.
I- 빔 응력을 줄이기 위해 해링턴 빔 클램프는 플랜지 가장자리에서 하중(최대 20000lb)을 분산하도록 설계된 강철 턱과 평면 및 테이퍼형 I-빔을 모두 수용하기 위한 영구 및 임시 장착 옵션을 특징으로 합니다. 가단성 철, 강철 및 스프링강 본체 재질로 제공되는 다양한 빔 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압 호스
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 도어 하드웨어
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- PA 증폭기
- 가스 유닛 히터
- 임시 및 휴대용 발전소
- 준설
- VIKAN 28 "바닥 스퀴지
- TRACTEL 와이어 로프 그리퍼
- REES 선택기 누름 버튼
- ADVANCE TABCO 번 팬
- AIRMASTER FAN 전기 도롱뇽 히터
- EATON ETR-5000 시리즈 변압기 계전기
- KERN AND SOHN CW R 시리즈 바닥 저울
- CLEVELAND 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- MASTER 열쇠가 달린 다른 긴 걸쇠 자물쇠
- SANDUSKY LEE 선반