DYNAQUIP CONTROLS 볼 밸브
볼 밸브는 수처리 공장, 석유 및 가스 파이프라인, 화학 처리, HVAC 시스템 및 상업용 배관 응용 분야에 사용됩니다. 이 고압 볼 밸브는 다음에 이상적입니다....자세히 보기
전기 작동식 볼 밸브
탄소강 인라인 볼 밸브
Dynaquip Controls VLE2 시리즈 볼 밸브는 유체 및 유압 오일 흐름 및 압력 제어 응용 분야에 적합합니다. 이 압력 밸브는 연마성 유체로부터 보호하기 위해 표면이 인산염 코팅된 탄소강 구조와 누출 방지 작동을 위한 RTFE 시트 및 씰이 특징입니다. 또한 과도한 내부 압력으로 인한 폭발을 방지하기 위한 파열 방지 스템과 사용자 편의를 위해 잡기 쉬운 레버형 핸들이 장착되어 있습니다. 1, 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8인치 파이프 크기 옵션으로 제공되는 다양한 탄소강 인라인 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dynaquip Controls VLE2 시리즈 볼 밸브는 유체 및 유압 오일 흐름 및 압력 제어 응용 분야에 적합합니다. 이 압력 밸브는 연마성 유체로부터 보호하기 위해 표면이 인산염 코팅된 탄소강 구조와 누출 방지 작동을 위한 RTFE 시트 및 씰이 특징입니다. 또한 과도한 내부 압력으로 인한 폭발을 방지하기 위한 파열 방지 스템과 사용자 편의를 위해 잡기 쉬운 레버형 핸들이 장착되어 있습니다. 1, 1/2, 1/4, 3/4 및 3/8인치 파이프 크기 옵션으로 제공되는 다양한 탄소강 인라인 볼 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VLE2.AK0P 3/4 | ₩215,600 | |||||||
A | VLE2.AK0P 1 | ₩305,602 | |||||||
A | VLE2.AK0P 3/8 | ₩70,647 | |||||||
A | VLE2.AK0P 1/2 | ₩163,397 | |||||||
A | VLE2.AK0P 1/4 | ₩70,647 | |||||||
B | VLE2.AK 1 " | ₩271,425 |
탄소강 인라인 볼 밸브, SAE x SAE
스타일 | 모델 | 밸브 구조 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VLE2.NK 3/8 | ₩70,647 | |||||||||
A | VLE2.NK 3/4 | ₩186,900 | |||||||||
A | VLE2.NK 1/4 | ₩70,647 | |||||||||
A | VLE2.NK 1/2 | ₩144,847 | |||||||||
B | VAE2.N0 1/2 | ₩124,425 | |||||||||
C | VAE2.N00P 1 | ₩346,692 |
VAE 시리즈 고압 밸브
스타일 | 모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 밸브 구조 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VAE2.A00P 3/8 | ₩176,347 | ||||||||
A | VAE2.A00P 3/4 | ₩227,290 | ||||||||
B | VAE2.A0 1 1/4 | ₩528,412 | ||||||||
B | VAE2.A0 1 1/2 | ₩693,857 | ||||||||
A | VAE2.A00P 1/4 | ₩137,585 | ||||||||
A | VAE2.A00P 1/2 | ₩148,330 | ||||||||
A | VAE2.A00P 1 | ₩268,537 | ||||||||
B | VAE2.A0 1/4 | ₩102,270 | ||||||||
B | VAE2.A0 3/8 | ₩111,439 | ||||||||
B | VAE2.A0 1/2 | ₩124,425 | ||||||||
B | VAE2.A0 1 | ₩279,072 | ||||||||
B | VAE2.A0 3/4 | ₩219,625 |
더 알아보기
- 소방장비
- 가방 및 가방 액세서리
- 도색스프레이 외
- 용접봉 및 와이어
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 압력 게이지 키트
- 행 및 스택 상자
- 키 액세서리
- 수평 및 수직 라이프 라인
- 스트립 차트 온도 레코더
- TEMPCO 플랜 지식 침수 히터
- HAMILTON 트윈 휠 캐스터
- RIDGID 체인 집게
- VICTOR 절단 토치 21 인치
- OSG 961 시리즈, Carbide Bur
- CRYDOM CKR24 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- BANJO FITTINGS O 링, 노즐 밸브
- CHECKERS 몬스터 초크
- THOMAS & BETTS T10 시리즈 포크 터미널
- APOLLO VALVES 60B-100 시리즈 글로브 밸브