플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DYNAQUIP 컨트롤 VLE2.NK 3/8 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 3/8 In

재고 있음 있음
항목: AA8YYX 모델: VLE2.NK 3/8크로스 참조: 1AWC5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 70,647 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질탄소강
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질탄소강
바디 스타일인라인
연결 유형SAE x SAE
손잡이 재질강철
핸들 타입지레
최대. 압력3000psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기3 / 8 "
포트가득 찬
씰 재질RTFE
시트 재질RTFE
줄기 재질탄소강
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 425도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.3
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)14.48
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드8481803070
원산지US

제품 변형

프로덕트모델밸브 구조손잡이 재질핸들 타입최대. 압력파이프 크기씰 재질시트 재질온도. 범위가격
DYNAQUIP 컨트롤 VLE2.NK 1/4 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42- 조각강철지레3000psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20도 ~ 425도 F₩ 70,647
DYNAQUIP 컨트롤 VLE2.NK 1/2 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22- 조각강철지레3000psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20도 ~ 425도 F₩ 144,847
DYNAQUIP 컨트롤 VLE2.NK 3/4 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42- 조각강철지레3000psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20도 ~ 425도 F₩ 186,900
DYNAQUIP 컨트롤 VAE2.N0 1/2 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23- 조각아연 다이 캐스트지레5800psi WOG1 / 2 "니트릴델린(R)-20도 ~ 175도 F₩ 124,425
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13- 조각캐스트 스틸래칭 잠금4600psi WOG1"니트릴델린(R)-20도 ~ 175도 F₩ 346,692

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 3/8 탄소강 볼 밸브 인라인 Sae 3/8 In
₩ 70,647 /단위