ORBIS 부착 된 뚜껑 용기
부착 된 뚜껑 용기
Orbis 부착 뚜껑 용기는 고밀도 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 / 플라스틱 구조와 파손을 방지하기위한 잠금 식 힌지 뚜껑이 특징입니다. 분할 케이스 피킹 및 배송 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 RoHS 준수 컨테이너는 손쉬운 취급과 치수 일관성을 위해 윤곽이있는 핸들과 통합됩니다. 최적의 공간 사용을 위해 뚜껑을 닫은 상태로 쉽게 쌓고 열 때 중첩 할 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 읽을 수 있도록 연결된 힌지 커버와 끝에 빠른 릴리스 레이블 영역이 있으며 40 ~ 70lb 범위의 적재 처리 용량으로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
Orbis 부착 뚜껑 용기는 고밀도 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 / 플라스틱 구조와 파손을 방지하기위한 잠금 식 힌지 뚜껑이 특징입니다. 분할 케이스 피킹 및 배송 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 RoHS 준수 컨테이너는 손쉬운 취급과 치수 일관성을 위해 윤곽이있는 핸들과 통합됩니다. 최적의 공간 사용을 위해 뚜껑을 닫은 상태로 쉽게 쌓고 열 때 중첩 할 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 읽을 수 있도록 연결된 힌지 커버와 끝에 빠른 릴리스 레이블 영역이 있으며 40 ~ 70lb 범위의 적재 처리 용량으로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 색상 | 내부 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP075 블루 | ₩46,252 | |||||||||
B | FP102 그레이 | - | RFQ | ||||||||
C | FP075 그레이 | ₩46,252 | |||||||||
D | NSOAN1215-7 회색 | ₩71,750 | |||||||||
E | FP243 그레이 | ₩70,927 | |||||||||
F | FP261 블루 | ₩95,900 | |||||||||
G | FP143 레드 | ₩53,147 | |||||||||
H | FP151 그레이 | ₩61,197 | |||||||||
I | FP261 검정 재활용 | ₩91,175 | |||||||||
J | FP182 그레이 | ₩62,597 | |||||||||
K | FP261 그레이 | ₩95,900 | |||||||||
I | FP143 검정 재활용 | ₩50,225 | |||||||||
L | FP22 블루 | ₩76,300 | |||||||||
M | FP403 블루 | ₩115,202 | |||||||||
N | FP03 그레이 | ₩45,447 | |||||||||
O | FP22 그레이 | ₩76,300 | |||||||||
P | FP243 그린 | ₩70,927 | |||||||||
Q | FP182 그린 | ₩62,597 | |||||||||
R | FP171 그레이 | ₩58,887 | |||||||||
S | FP143 그레이 | ₩53,147 | |||||||||
T | FP143 진한 파란색 | ₩53,147 | |||||||||
U | FP143 클리어 | ₩78,750 | |||||||||
V | FP243 블루 | ₩70,927 | |||||||||
W | FP182 블루 | ₩62,597 | |||||||||
X | FP403 레드 | ₩115,202 |
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 용접 테이블 및 액세서리
- 하수구
- 피팅
- 구리
- 배터리 액세서리
- 사서함
- HVAC 릴레이
- 가스 벽로
- 전원 장치
- APPROVED VENDOR 리 듀싱 부싱, CTS
- APPROVED VENDOR 일회용 트랜스퍼 피펫
- SMITH-COOPER 노동 조합
- REES 00662 계열, 플런저 푸시 버튼
- TENNSCO 후면 패널
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 10250T 비조명 순간 누름 버튼 오퍼레이터
- GATES 듀얼 타이밍 벨트, 14MM 피치
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
- YORK 콘덴서 모터