PARKER 에어건
블로우 건, 100PSI 작동 압력, 1/4인치 포트 크기
Parker 블로 건은 파편을 제거하기 위해 압축 공기가 필요한 응용 분야 또는 블로잉 및 비접촉 건조를 위해 설계되었습니다. 이 건은 부식성 환경에서의 작동을 위해 도장 마감 처리된 다이캐스트 아연 본체와 우발적인 접촉으로부터 손가락을 보호하고 빠른 보관 편의성을 위한 행업 후크가 있는 핑거 가드가 특징입니다. 황동 노즐 건은 장갑과 함께 사용할 때 편안한 그립을 위해 윤곽이 있는 레버/버튼 컨트롤과 함께 제공되며 최대 20 SCFM 유량 등급으로 평가됩니다. 일부 모델에는 노즐이 막혔을 때 자동으로 차단되는 자체 조절식 감압 밸브가 내장되어 있으며 오염 물질이 작업자의 얼굴로 역류하는 것을 방지하는 에어 실드와 90dBA(OSHA 표준 준수) 미만의 조용한 작동이 있습니다.
Parker 블로 건은 파편을 제거하기 위해 압축 공기가 필요한 응용 분야 또는 블로잉 및 비접촉 건조를 위해 설계되었습니다. 이 건은 부식성 환경에서의 작동을 위해 도장 마감 처리된 다이캐스트 아연 본체와 우발적인 접촉으로부터 손가락을 보호하고 빠른 보관 편의성을 위한 행업 후크가 있는 핑거 가드가 특징입니다. 황동 노즐 건은 장갑과 함께 사용할 때 편안한 그립을 위해 윤곽이 있는 레버/버튼 컨트롤과 함께 제공되며 최대 20 SCFM 유량 등급으로 평가됩니다. 일부 모델에는 노즐이 막혔을 때 자동으로 차단되는 자체 조절식 감압 밸브가 내장되어 있으며 오염 물질이 작업자의 얼굴로 역류하는 것을 방지하는 에어 실드와 90dBA(OSHA 표준 준수) 미만의 조용한 작동이 있습니다.
더 알아보기
- 고무
- 배관용품
- 납땜
- 폼
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 수동 윈치
- 모바일 빈 카트
- 범용 키트
- 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- 압축기 에어필터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 근접 센서 엔드 캡의 스레드
- ZURN 수동 플러시 밸브
- ADAPT-ALL 육각 변환 니플
- APPROVED VENDOR 파이프 어댑터 4인치
- SMC VALVES 426 시리즈, PVC 체크 밸브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-16 Un
- ANVIL 감속기가 있는 단조 강철 소켓
- ENERPAC ECCE 시리즈 체인 절단기
- WIDIA 인덱서블 그루빙 및 파팅 공구 홀더
- MANITOWOC 밸브