INGERSOLL-RAND 공기 압축기 시스템 컨트롤러 NEMA 12 정격 공기 압축기 시스템 컨트롤러는 여러 용적 공기 압축기를 동시에 효과적으로 관리하도록 설계되었습니다. 32 ~ 115 ° F 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 50VA의 입력 전력이 필요합니다.
NEMA 12 정격 공기 압축기 시스템 컨트롤러는 여러 용적 공기 압축기를 동시에 효과적으로 관리하도록 설계되었습니다. 32 ~ 115 ° F 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 50VA의 입력 전력이 필요합니다.
공기 압축기 컨트롤러 프로그래밍 가능
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
39265889 | AF2AQB | ₩ 11,910,535 |
더 알아보기
- 천장 타일 및 단열재
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 외부 페인트 및 얼룩
- 용접 오븐 및 액세서리
- 드럼 펌프
- 디버링 블레이드
- USB 충전기 콘센트
- 실험실 싱크
- 울타리 레일
- BRADY 바닥 마킹 테이프, 롤
- GEORG FISCHER 와이 감소
- APPROVED VENDOR 니켈 도금 황동 인라인 미니 볼 밸브, FNPT x MNPT
- SQUARE D KA 시리즈 열 자기 회로 차단기
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 파이브 갱 토글 스위치 플레이트
- EATON 190260 시리즈 SAE 37도 스위블 90도 긴 팔꿈치
- CASH VALVE 줄기
- OHAUS 스케일 램프
- MILWAUKEE T20 드라이버 비트
- BETTER PACK 솔레노이드