링 터미널 | Raptor Supplies 대한민국

링 터미널

필터

BATTERY DOCTOR -

링 터미널

스타일모델자재스터드 크기철사 게이지가격
A80843나일론1022 ~ 18AWG₩1,272
RFQ
A80854나일론5 / 16 "16 ~ 14AWG₩1,552
RFQ
A80864나일론1 / 4 "12 ~ 10AWG₩1,909
RFQ
A80863나일론1012 ~ 10AWG₩1,756
RFQ
A80865나일론5 / 16 "12 ~ 10AWG₩2,163
RFQ
A80853나일론1 / 4 "16 ~ 14AWG₩1,603
RFQ
A80852나일론1016 ~ 14AWG₩1,400
RFQ
A80332비닐816 ~ 14AWG₩9,061
RFQ
A80851비닐3 / 8 "16 ~ 14AWG₩4,530
RFQ
A80847비닐1 / 4 "16 ~ 14AWG₩4,250
RFQ
A80330비닐822 ~ 18AWG₩7,127
RFQ
A80328비닐822 ~ 18AWG₩2,392
RFQ
A80845비닐1016 ~ 14AWG₩3,054
RFQ
A80840비닐1022 ~ 18AWG₩4,963
RFQ
A80334비닐812 ~ 10AWG₩16,087
RFQ
A80359비닐3 / 8 "12 ~ 10AWG₩7,076
RFQ
A80354비닐3 / 8 "16 ~ 14AWG₩13,847
RFQ
A80859비닐5 / 16 "12 ~ 10AWG₩7,509
RFQ
A80849비닐5 / 16 "16 ~ 14AWG₩3,538
RFQ
A80357비닐3 / 8 "12 ~ 10AWG₩22,400
RFQ
A80350비닐5 / 16 "12 ~ 10AWG₩24,130
RFQ
A80346비닐1 / 4 "12 ~ 10AWG₩19,141
RFQ
A80344비닐1 / 4 "16 ~ 14AWG₩12,829
RFQ
A80338비닐1016 ~ 14AWG₩8,756
RFQ
A80857비닐1 / 4 "12 ~ 10AWG₩6,109
RFQ
VELVAC -

16 ~ 14 AWG 링 터미널

스타일모델절연 타입전체 길이스터드 크기가격
A37314열수축1.35 "#10₩20,107
A37315열수축1.47 "1 / 4 "₩20,125
A37317열수축1.5 "3 / 8 "₩19,652
A37316열수축1.42 "5 / 16 "₩19,390
A37313열수축1.3 "#8₩19,775
B30312나일론 / 폴리올레핀1.35 "#6₩21,350
B30314나일론 / 폴리올레핀1.35 "#10₩15,610
C30315나일론 / 폴리올레핀1.5 "1 / 4 "₩22,995
B30317나일론 / 폴리올레핀1.5 "3 / 8 "₩23,450
B30316나일론 / 폴리올레핀1.5 "5 / 16 "₩22,907
D3131M폴리올레핀1.15 "# 6, # 8 및 # 10₩18,480
스타일모델전체 길이스터드 크기와이어 범위가격패키지 수량
AP18-6R-M0.62 "#622 ~ 16AWG₩407,1201000
AP18-6R-C0.62 "#622 ~ 16AWG₩94,517100
AP18-8R-M0.71 "#822 ~ 16AWG₩418,6521000
AP18-10R-M0.71 "#1022 ~ 16AWG₩413,8921000
AP18-10R-C0.71 "#1022 ~ 18AWG₩111,317100
AP18-8R-C0.71 "#822 ~ 16AWG₩90,789100
스타일모델전체 길이스터드 크기가격패키지 수량
AP6-14R-T1.21 "1 / 4 "₩449,067200
AP6-10R-E1.21 "#10₩95,00720
AP6-10R-T1.21 "#10₩473,795200
AP6-14R-E1.21 "1 / 4 "₩111,45720
AP6-56R-E1.33 "5 / 16 "₩102,58520
AP6-38R-T1.33 "3 / 8 "₩494,445200
AP6-38R-E1.33 "3 / 8 "₩92,03220
AP6-56R-T1.33 "5 / 16 "₩498,487200
스타일모델전체 길이스터드 크기가격패키지 수량
AP8-14R-Q1.14 "1 / 4 "₩107,74725
AP8-14R-T1.14 "1 / 4 "₩385,192200
AP8-10R-T1.14 "#10₩368,462200
AP8-10R-Q1.14 "#10₩100,11725
AP8-56R-Q1.25 "5 / 16 "₩106,08525
AP8-38R-Q1.25 "3 / 8 "₩110,07525
스타일모델전체 길이스터드 크기가격패키지 수량
APN18-6R-M0.79 "#6₩1,025,4121000
APN18-6R-C0.79 "#6₩257,635100
APN18-8R-C0.85 "#8₩264,670100
APN18-8R-M0.85 "#8₩1,002,2071000
APN18-10R-M0.87 "#10₩1,047,0421000
APN18-10R-C0.87 "#10₩246,890100
APN18-14R-C1.09 "1 / 4 "₩275,590100
3M -

8 AWG 링 터미널

스타일모델스터드 크기컬러 코드연결 재료터미널 유형연결 유형절연 타입최대 온도전체 길이가격
AM8-10R / SK#10없는구리ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연347도 F0.95 "₩410,200
BMN8-10R / SK#10빨간색구리ㅁㄴㅇㄹ주름나일론221도 F1.26 "₩341,337
AM8-12R / SK1 / 2 "없는구리ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연347도 F1.41 "₩454,195
CMN8-12R / SK1 / 2 "빨간색구리ㅁㄴㅇㄹ주름나일론221도 F1.72 "₩604,660
AM8-14R / SK1 / 4 "없는구리ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연347도 F0.95 "₩420,455
DMN8-14R / SK1 / 4 "빨간색구리ㅁㄴㅇㄹ주름나일론221도 F1.26 "₩341,337
EM814RSX1 / 4 "없는구리반지7월비 절연347도 F0.95 "₩29,907
FMN814RSX1 / 4 "빨간색구리반지7월나일론221도 F1.26 "₩45,780
GMU8-14RHT / SK1 / 4 "없는니켈 도금 스틸ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연900도 F0.95 "₩229,529
AM8-38RK3 / 8 "없는구리ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연347도 F1.06 "₩433,142
HMN8-38RK3 / 8 "빨간색구리ㅁㄴㅇㄹ주름나일론221도 F1.380 "₩578,340
IM838RX3 / 8 "없는구리반지7월비 절연347도 F1.06 "₩29,330
JMN838RX3 / 8 "빨간색구리반지7월나일론221도 F1.380 "₩43,505
AM8-516RK5 / 16 "없는구리ㅁㄴㅇㄹ주름비 절연347도 F1.06 "₩446,897
CMN8-516RK5 / 16 "빨간색구리ㅁㄴㅇㄹ주름나일론221도 F1.380 "₩677,390
TE CONNECTIVITY -

22 ~ 18 AWG 링 터미널

스타일모델전체 길이스터드 크기가격
ACPGI-B-106-1501-벌크1.34 "#10-
RFQ
ACPGI-B-106-1501-251.34 "#10₩24,815
ACPGI-B-106-1991-벌크1.695 "3 / 8 "-
RFQ
ACPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "₩27,632
TE CONNECTIVITY -

16 ~ 14 AWG 링 터미널

스타일모델가격
ACPGI-B-106-1802-벌크-
RFQ
ACPGI-B-106-1802-25₩27,667
스타일모델전체 길이스터드 크기와이어 범위가격패키지 수량
AP10-6R-D0.78 "#614 ~ 10AWG₩303,502500
AP10-8R-D0.78 "#814 ~ 10AWG₩305,252500
AP10-8R-L0.78 "#814 ~ 10AWG₩65,85250
AP10-10R-D0.81 "#1014 ~ 10AWG₩313,880500
AP10-10R-L0.81 "#1014 ~ 10AWG₩68,19750
AP10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 ~ 10AWG₩321,422500
AP10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 ~ 10AWG₩95,30550
AP10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 ~ 10AWG₩88,84750
AP10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 ~ 10AWG₩94,78050
AP10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 ~ 10AWG₩369,705500
AP10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 ~ 10AWG₩118,70250
스타일모델가격
AH975U₩14,112
RFQ
ARB713U.₩1,568
RFQ
THOMAS & BETTS -

평행 티

스타일모델가격
AA7U₩952
RFQ
ABC87₩1,288
RFQ
AC480₩2,100
RFQ
BC481₩2,268
RFQ
ARJ727₩18,312
RFQ
THOMAS & BETTS -

RC10 시리즈 링 터미널

스타일모델가격
ARE10261MOD₩9,800
RFQ
BB133M₩616
RFQ
CREV267₩3,724
RFQ
DA86M₩728
RFQ
EA85M₩728
RFQ
FB132M₩532
RFQ
GB132NP₩840
RFQ
스타일모델가격
AJ20-38₩18,144
RFQ
AB87UF₩1,708
RFQ
AB86UF₩2,912
RFQ
AE10711U₩4,424
RFQ
스타일모델가격
ARB713-SC₩1,456
RFQ
ARB733-SC₩2,632
RFQ
스타일모델가격
ARB853-SC₩924
RFQ
ARB863-SC₩756
RFQ
THOMAS & BETTS -

반지

스타일모델가격
AEYD31-TB₩289,352
RFQ
BEYD101-TB₩2,126,936
RFQ
CEYD21-TB₩213,444
RFQ
스타일모델가격
AL973U₩26,488
RFQ
ARC333UF₩2,380
RFQ
STA-KON -

12 ~ 10 AWG 링 터미널

스타일모델컬러 코드절연 타입최대 온도전체 길이솔기스터드 크기가격
A10RC-6-비닐221도 F1.06 "납땜#6₩103,372
A10RC-516-비닐221도 F1.23 "납땜5 / 16 "₩135,870
A10RC-38-비닐221도 F1.35 "납땜3 / 8 "₩140,000
A10RC-10-비닐221도 F1.06 "납땜#10₩111,387
BC10-10A-없는302도 F0.66 "겹친#10₩59,675
A10RC-8-비닐221도 F1.06 "납땜#8₩113,120
A10RC-14-비닐221도 F1.16 "납땜1 / 4 "₩127,995
CC10-8-SK없는비 절연221도 F0.82 "납땜#8₩59,412
CC10 - 12없는비 절연221도 F1.21 "납땜1 / 2 "₩108,989
CC10 - 516없는비 절연221도 F0.98 "납땜5 / 16 "₩84,472
CC10-6-SK없는비 절연221도 F0.82 "납땜#6₩67,515
DNW10-10없는비 절연1200도 F0.66 "납땜#10₩135,677
CC10 - 38없는비 절연221도 F1.1 "납땜3 / 8 "₩87,325
CC10 - 10없는비 절연221도 F0.85 "납땜#10₩70,962
DNW10-8없는비 절연1200도 F0.66 "납땜#8₩269,692
CC10 - 14없는비 절연221도 F0.91 "납땜1 / 4 "₩96,285
ERC10-516노란색나일론221도 F1.21 "겹친5 / 16 "₩144,865
FRC10-6노란색나일론221도 F1"겹친#6₩83,160
GRC10-12노란색나일론221도 F1.37 "겹친1 / 2 "₩224,910
HRC10-8노란색나일론221도 F1"겹친#8₩92,925
IRC10-10노란색나일론221도 F1"겹친#10₩121,450
JRC10-14노란색나일론221도 F1.12 "겹친1 / 4 "₩111,475
KRC10-38노란색나일론221도 F1.27 "겹친3 / 8 "₩96,897
THOMAS & BETTS -

K10 시리즈 링 터미널

스타일모델가격
ALTGUS01B-C₩6,160
RFQ
ALTGUS01B-L₩6,160
RFQ
BLTLES09G-A₩214,732
RFQ
BLTGUS01G-K₩6,160
RFQ
BLTGES12G-A₩211,316
RFQ
BLTLES07G-B₩96,880
RFQ
BLTLES05G-E₩68,040
RFQ
ALTLES06G-D₩77,280
RFQ
BLTLES08G-A₩151,816
RFQ
ALTLES07G-C₩96,880
RFQ
ALTGES13G-A₩321,104
RFQ
CLTLES06G-B₩77,280
RFQ
BLTGUS01B-K₩6,160
RFQ
ALTGES13B-A₩321,104
RFQ
BLTGUS01G-C₩6,160
RFQ
THOMAS & BETTS -

K14 시리즈 링 터미널

스타일모델가격
ALTMES05G-E₩112,643
RFQ
BLTMES04G-J₩81,424
RFQ
BLTMES06G-D₩133,812
RFQ
BLTMES04G-C₩79,688
RFQ
BLTMES05G-B₩109,172
RFQ
ALTMES06G-B₩129,247
RFQ
12...78