그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 347도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.41 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | 스탠다드 |
UPC | 00054007021261 |
와이어 범위 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 컬러 코드 | 연결 재료 | 터미널 유형 | 연결 유형 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU8-14RHT / SK | 1 / 4 " | 없는 | 니켈 도금 스틸 | 스탠다드 | 주름 | 비 절연 | 900도 F | 0.95 " | ₩ 229,530 | ||
M8-10R / SK | #10 | 없는 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 0.95 " | ₩ 410,200 | ||
M8-14R / SK | 1 / 4 " | 없는 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 0.95 " | ₩ 420,455 | ||
M8-38RK | 3 / 8 " | 없는 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.06 " | ₩ 433,142 | ||
MN8-10R / SK | #10 | 빨간색 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 나일론 | 221도 F | 1.26 " | ₩ 341,337 | ||
MN8-14R / SK | 1 / 4 " | 빨간색 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 나일론 | 221도 F | 1.26 " | ₩ 341,337 | ||
M8-516RK | 5 / 16 " | 없는 | 구리 | 스탠다드 | 주름 | 비 절연 | 347도 F | 1.06 " | ₩ 446,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.