CeramiGuard II 논스틱 코팅
이 논스틱 코팅은 내마모성과 내마모성이 우수한 Vollrath 조리기구에 사용됩니다. CeramiGuard II 논스틱 코팅은 코팅의 내구성 및 오래 지속되는 조리기구 작동을 위해 다른 코팅보다 이형 수명이 가장 깁니다.
미국 위스콘신 주 셰보이간에 본사를 두고 있는 Vollrath Company는 1874년부터 상업용 주방, 식품 가공 및 서비스 산업 및 실험실에서 사용하기 위한 환대, 식품 서비스 및 실험실 용품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 포괄적인 범위의 소형 제품, 조리대 장비를 제공합니다. , 서빙 시스템 및 구성 요소. 상세 보기
식당 및 상업용 주방의 오염 물질로부터 소모품을 보호하기위한 호흡 및 재채기 보호대가 포함되어 있습니다. 쉽게 보관할 수있는 접이식 디자인과 더 나은 안정성을위한 스틸 / 아크릴베이스가 특징입니다.
레스토랑 및 상업용 주방에서 식품 보관 작업을 위해 설계된 쌓을 수있는 풍뎅이. 작업 현장 이동성을 극대화하기위한 측면 핸들과 소모품 가열을위한 내장 연료 홀더가 특징입니다. 우발적 인 화상 손상을 방지하기 위해 절연 된 Kool 터치 뚜껑 핸들이 추가로 장착 됨
충격 흡수를위한 내 충격성베이스 소재를 특징으로하는 음료 서버 및 커버 포함; 케이터링 응용 분야의 액체 저장에 이상적입니다. 295, 591 및 1242ml 용기 용량으로 제공되는 흑백 색상 변형
알루미늄 / 스테인레스 스틸로 만든 소스 컵과 셰이커를 포함하여 소모품을 보관하고 혼합하는 동안 음식 반응의 가능성을 제거합니다.
스테인리스 강을 사용하는 사무실, 식당 또는 기관에서 식기류를 정리하기위한 스테인리스 강 / 플라스틱 / 나일론 식기류 실린더. 나이프, 스푼 및 포크를 보관하는 데 사용할 수도 있습니다. XNUMX 칸 폴리에틸렌 수저 홀더도 사용 가능
폴리 프로필렌으로 만든 14 인치, 16 인치 및 18 인치 급식 트레이가 포함되어 있습니다. 레스토랑, 호텔 및 사무실에서 사용하기에 이상적
추가 선반과 공간을 제공하기 위해 푸드 스테이션에 쉽게 부착 할 수있는 고품질 폴리 에스테르 백과 스테인리스 스틸 오버 쉘프, 캐스터 세트 및 플레이트 받침대가 포함됩니다.
1 피스 열경화성 우물과 480W / 525W / 700W / 800W 요소를 갖춘 뜨거운 음식 테이블과 따뜻한 음식과 차가운 음식 스테이션이 포함되어 있습니다. 회의 및 대기업 행사에서 음식 제공에 널리 사용됩니다.
다양한 용량과 전체 깊이의 다양한 Vollrath 보울 및 다용도 팬 포함
큰 저장 용기에서 작은 용기로 음식을 옮기고 떠내는 데 사용되는 NSF 인증 헤비 듀티 스쿱. 외부는 새틴 마감, 내부는 미러 마감 처리 된 헤비 듀티 스테인리스 스틸 / 알루미늄으로 제작
음식 준비 작업에 적합한 소쿠리, 일체형 스키머, 위생 배수 상자 및 메쉬 스트레이너. 액체에 대한 내마모성과 표면 마감 유지를 위해 304 스테인리스 강, 주석, 폴리에틸렌 및 스테인리스 강 구조 변형으로 제공
스톡 냄비, 프라이팬, 소스 팬, 냄비 / 냄비 덮개 및 조림 냄비와 같은 다양한 Vollrath 조리기구를 스테인리스 스틸 및 알루미늄 변형으로 포함합니다.
조각 스테이션 용으로 설계된 NSF 인증 수지 도마. 살균이 쉽고 식기 세척기가 안전합니다.
끝이 나일론이고 검은색으로 코팅된 핸들이 있는 다양한 Vollrath 집게와 다양한 직경, 용량 및 전체 높이의 깔때기가 포함됩니다.
NSF 인증을 받은 스팀 테이블 액세서리(예: 어댑터 바, 가 바닥 및 300 스테인리스 스틸 와이어 격자). 증기 손실을 방지하기 위해 틈을 없애고 배수를 위해 팬 바닥 위에 음식을 고정하는 데 이상적입니다.
스테인리스 스틸 힌지, 솔리드 돔, 슈퍼 팬 솔리드 및 슬롯 형 식품 팬 커버는 서비스 준비가 될 때까지 음식을 따뜻하게 유지하는 데 사용됩니다. 쉽게 들어 올릴 수있는 튼튼한 손잡이가 특징이며 냉동고 보관 및 오븐 사용에 안전합니다.
서비스를 위해 음식을 따뜻하고 신선하게 유지하기 위해 호텔과 식당에서 널리 사용되는 스테인리스 스틸 도구. 방해 전파 방지 러그, 강화 된 스파우트 모양 모서리, 특허받은 각진 경사로 및 평평한 모서리가 특징이며 최대 용량은 28 쿼트입니다.
최대의 편안함과 견고한 그립을위한 인체 공학적 핸들이있는 나일론 / 스테인레스 스틸 터너. 토 르트, 라자냐 또는 기타 섬세한 식품을 돌리고 제공하는 데 널리 사용됩니다.
다양한 색상과 전체 길이의 다양한 프랑스 채찍, 피아노 채찍, 스크레이퍼 모양, 숟가락 모양, 플라스틱 스크레이퍼 및 플라스틱 숟가락 Vollrath 주걱 포함
오염 방지를위한 항균 코팅과 반복적 인 사용을 견딜 수있는 튼튼한 블레이드로 설계된 카운터 탑 캔 오프너. 금속 캔을 쉽게 열 수있는 받침대와 클램프가 함께 제공됩니다.
NSF 인증 스테인리스 스틸 덮개 및 통은 셀프 서비스 식사 설정에서 음식 온도를 유지하는 데 사용됩니다.
Vollrath 스테인리스 스틸 주방 제품 카탈로그는 주방용품, 푸드 스테이션, 비커, 용기, 계량 컵, 터너 및 금속 국자로 구성됩니다. 모든 Vollrath 제품은 고온 내성이 있으며 편안한 요리를 위한 인체공학적 손잡이가 있습니다. 볼라스 조리기구 스톡 냄비, 프라이팬 및 냄비, 팬/냄비 덮개, 끓이는 냄비 및 호환되는 액세서리/교체 부품과 같은 다양한 주방용품으로 구성됩니다. 그들은 주로 다양한 건축 자재의 액세서리와 함께 스테인리스 스틸 및 알루미늄 변형으로 제공됩니다. Vollrath는 상업용 주방에서 오래 지속되고 달라붙지 않는 작동을 위한 다양한 스타일의 코팅을 제공합니다. 이 조리기구는 무게가 가볍고 힘든 요리를 처리합니다.
Vollrath 제품의 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Carlisle 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 음식 서비스, 준비 또는 취급 장비를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Vollrath 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
이 조리기구는 전문적인 요리에 사용됩니다. Centurion 조리기구는 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 구멍이 생기거나 변색되지 않고 음식을 담을 수 있습니다. ...더 읽기
이 조리기구는 새틴 및 거울 마감 조합으로 인해 프레젠테이션 요리에 사용됩니다. 그들은 큰 클래드 바닥 및 리벳이 달린 핸들 f가있는 헤비 게이지 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다....더 읽기
내구성이 뛰어나 고급 상업용 주방에서 사용되는 조리기구입니다. 음식을 데울 수 있는 논스틱 코팅 및 인체공학적 손잡이가 있는 XNUMX겹 구조입니다....더 읽기
이 논스틱 코팅은 내마모성과 내마모성이 우수한 Vollrath 조리기구에 사용됩니다. CeramiGuard II 논스틱 코팅은 코팅의 내구성 및 오래 지속되는 조리기구 작동을 위해 다른 코팅보다 이형 수명이 가장 깁니다.
Vollrath 제품 및 액세서리는 우수한 성능 및 사용자 안전을 위해 UL, CSA, NSF, ETL 및 CE 품질 표준을 준수할 수 있습니다.
예, Vollrath는 오븐 또는 기타 조리 기구에서 케이크, 빵, 피자와 같은 식품을 만들기 위한 베이킹 및 로스트 팬, 로프 팬, 시트 팬, 팬 커버 및 베이킹 매트와 같은 상업용 제빵기구를 제공합니다.
스테인리스 스틸은 표준 Vollrath 조리기구를 만드는 데 사용됩니다. 스테인리스 스틸로 만들어진 조리기구를 사용하는 가장 큰 장점은 음식과 반응하지 않아 풍미 왜곡이 발생한다는 점입니다. 알루미늄으로 만든 조리기구는 토마토, 감귤류 및 식초와 같은 식품에 존재하는 산과 반응할 수 있습니다. 스테인레스 스틸의 다른 장점으로는 내식성 및 우수한 내구성이 있습니다.