VOLLRATH 조리기구 스톡 냄비, 프라이팬, 소스 팬, 냄비 / 냄비 덮개 및 조림 냄비와 같은 다양한 Vollrath 조리기구를 스테인리스 스틸 및 알루미늄 변형으로 포함합니다.
스톡 냄비, 프라이팬, 소스 팬, 냄비 / 냄비 덮개 및 조림 냄비와 같은 다양한 Vollrath 조리기구를 스테인리스 스틸 및 알루미늄 변형으로 포함합니다.
실리콘 그립
알루미늄 프라이팬
프라이팬
Vollrath는 바, 레스토랑, 호텔은 물론 케이터링 산업 분야에 사용되는 포괄적인 범위의 소형 제품, 조리대 장비, 서빙 시스템 및 구성 요소를 제공합니다. Vollrath 프라이팬은 주방에서 음식을 튀기고 굽고 굽는 데 사용됩니다. 이 프라이팬은 지속적인 사용 후에도 모양을 유지하는 450겹 구조와 바닥과 측면에 균일한 열을 제공하는 알루미늄 코어가 특징입니다. 실리콘 코팅 손잡이는 화씨 8도까지 오븐에서 사용할 수 있으며 통풍구 모양은 효율적인 작동을 위해 편안한 그립을 제공합니다. 그들은 음식의 색과 풍미에 영향을 미치지 않는 2.5 게이지 스테인리스 스틸 내부를 가지고 있습니다. 최대 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 프라이팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vollrath는 바, 레스토랑, 호텔은 물론 케이터링 산업 분야에 사용되는 포괄적인 범위의 소형 제품, 조리대 장비, 서빙 시스템 및 구성 요소를 제공합니다. Vollrath 프라이팬은 주방에서 음식을 튀기고 굽고 굽는 데 사용됩니다. 이 프라이팬은 지속적인 사용 후에도 모양을 유지하는 450겹 구조와 바닥과 측면에 균일한 열을 제공하는 알루미늄 코어가 특징입니다. 실리콘 코팅 손잡이는 화씨 8도까지 오븐에서 사용할 수 있으며 통풍구 모양은 효율적인 작동을 위해 편안한 그립을 제공합니다. 그들은 음식의 색과 풍미에 영향을 미치지 않는 2.5 게이지 스테인리스 스틸 내부를 가지고 있습니다. 최대 XNUMX인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 프라이팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 계량기 | 항목 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 401080 | ₩72,310 | RFQ | ||||||
B | 400880 | ₩49,927 | RFQ | ||||||
C | 400780 | ₩41,930 | RFQ | ||||||
D | T401080 | ₩97,964 | RFQ | ||||||
E | T401280 | ₩142,975 | RFQ | ||||||
F | 401280 | ₩116,847 | RFQ | ||||||
G | T400780 | ₩60,462 | RFQ | ||||||
H | T400880 | ₩75,495 | RFQ | ||||||
I | N7012 | ₩90,160 | |||||||
J | 69812 | ₩244,754 | |||||||
K | 7010 | ₩44,782 | |||||||
K | 7012 | ₩70,927 | |||||||
I | N7010 | ₩51,240 | |||||||
J | 69810 | ₩166,950 | |||||||
I | N7008 | ₩40,302 | |||||||
K | 7008 | ₩39,987 | |||||||
L | N3812 | ₩157,447 | |||||||
L | N3809 | ₩81,987 | |||||||
M | 3808 | ₩43,977 | |||||||
L | N3808 | ₩59,132 | |||||||
M | 3812 | ₩112,314 | |||||||
M | 3809 | ₩55,685 |
알루미늄 프라이팬 직경
알루미늄 스톡 냄비
재고 있음 남비
플랫 커버
화로
소스 냄비
소스 팬
더 알아보기
- 보관함/용기
- 크림핑 장비
- 실험실 보관 및 운송
- 마킹 도구
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 에어 해머
- 육각 드라이브 스레드 인서트
- 양단 나사산 스터드
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 초음파 클리너 액세서리
- DYNABRADE 8 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- LIBERTY PUMPS 오일 센서가있는 엘리베이터 집수 펌프
- BUSSMANN TB200 시리즈 퓨즈 블록
- DIXON 여성 티셔츠
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 XNUMX단극/XNUMX방향 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-32 Un
- ANVIL 블랙 스틸 파이프 니플
- HUMBOLDT 아크릴 창
- HUMBOLDT 슬럼프콘, 강철
- HEATFAB 피팅