항목 | 알루미늄 프라이팬 |
바닥 직경 | 7-5 / 8 인치 |
계량기 | 8 |
처리 | 배출 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 타입 | 실리콘 |
전반적인 깊이 | 2-1 / 8 " |
전체 높이 | 2.125 " |
온도 저항 | 450도 에프 |
최고 직경 | 10 입력 |
타입 | 붙지 않는 내부로 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 7615103025 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.