RECOIL
AFS(Alcoa Fastening Systems)의 Recoil 브랜드는 호주에 기반을 두고 있으며 북미, 아시아 및 유럽에 유통 센터가 있습니다. 리코일 인서트는 자동차, 전자, 전자, 항공 우주, 조선, 국방, 발전 및 운송 산업에서 널리 사용됩니다. 상세 보기
필터
잠금장치
금형/기계공작
잠금장치 필터
스레드 삽입전체보기
나선형 스레드 삽입 키트 플라스틱 하우징 및 케이싱의 마모/손상 나사 인서트 수리 및 설치에 적합합니다. 18-8 및 304 스테인리스 스틸 구조 및 M14x1.25 및 M18x1.5 크기 변형으로 제공
나선형 스레드 삽입 도구 나사 잠금 및 자유 실행 헬리컬 인서트의 설치 및 제거를 용이하게 합니다. 충격 하중과 진동을 견디는 강철/ABS 구조가 특징입니다. UNC, UNF, 미터법 미세 및 미터법 거친 나사산 구성으로 사용 가능
스레드 삽입 도구 액세서리 항공, 항공우주 및 건설 분야에서 나사산 인서트 수리에 적합한 나사산 인서트 블레이드를 포함합니다. 작동하기 쉬운 컴팩트한 디자인이 특징입니다. UNC 및 UNF 스레드 옵션에서 사용 가능
반동에 대하여
Recoil은 다양한 나사산 수리 키트, 와이어 나사산 삽입물, 정밀 삽입물, 추출 키트, 고속 탭 손상된 나사산을 수리하거나 강력한 새 나사산을 만들기 위한 간단한 설치 도구. 리코일 나선형으로 감긴 나사산 인서트는 단면이 다이아몬드 모양인 냉간 압연된 Type 304(18-8) 스테인리스 스틸 와이어로 만들어집니다. 리코일 바닥 탭은 막힌 구멍의 바닥을 탭핑할 때 스레드 런아웃을 최소로 유지하는 데 사용됩니다. 탭에는 XNUMX나사 리드가 있으며 테이퍼 또는 중간 탭이 뒤따릅니다.
고려해야 할 사항
배송
이 리코일 인서트는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
몇 가지 유형의 리코일 인서트를 사용할 수 있습니까?
- 표준 암나사를 제공하는 자유 실행 인서트
- 패스너 설치 시 암나사를 잠그는 잠금 인서트
리코일 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 키트에 지정된 드릴 크기로 손상된 나사산을 드릴링합니다(필요한 경우).
- 탭의 나사산이 볼트의 나사산과 일치하는지 확인하십시오.
- 탭 렌치에 탭을 삽입하거나 설치 도구(제공된 경우)의 사각형 드라이브를 사용합니다.
- 구멍을 필요한 깊이로 두드립니다.
- 인서트 탱이 탱 슬롯의 중앙에 오도록 조정 가능한 상단을 배치하여 인서트를 설치 도구에 배치합니다.
- 바람은 수면 아래로 1/4에서 1/2회전이 될 때까지 약한 하향 압력으로 들어옵니다.
- 탱을 비틀기 위해 도구를 사용하지 마십시오. 탱에서 도구를 들어 올리고 90도 돌린 다음 세게 두드리십시오.
브랜드 인서트에는 어떤 재료가 사용됩니까?
- 유형 304 스테인리스강(18-8)
- 스테인리스 스틸 등급 304(AS7245) 최대 425°C(800°F)의 일반 적용을 위한 오스테나이트계 내부식성 강
- 스테인리스강 등급 316(AISI316) 최대 섭씨 425도(화씨 800도)의 해양 적용을 위한 오스테나이트 내부식성 강
- 고온 응용 분야(섭씨 750~7246도) 또는 낮은 투자율이 필요한 곳을 위한 Inconel X-425(AS550) 니켈 합금
- 전기 본딩 조인트 또는 낮은 투자율을 위한 인청동(DIN17677 또는 BS2783 PB 102)(300°C)
- 고온용(90℃)용 Nimonic 503(HR 650)
- Nitronic 60(UNS S21800) 오스테나이트계 골링 방지 합금
더 알아보기
- 차단밸브
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 마운트 및 진동 제어
- 스프링
- 중앙 장비 액세서리
- 웨지 앵커
- 게이트 및 글로브 밸브
- 실린더 장착 하드웨어
- 체인 링크 펜싱
- POWER FIRST 코일 전원 코드
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 162A
- ROCKWOOD 키퍼와 도어 스톱
- MILWAUKEE VALVE 전기 버터 플라이 밸브
- SPEC 디스크 스프링 스테인리스
- MUELLER STEAM 듀플렉스 스트레이너
- BUSSMANN NBB-C 시리즈 퓨즈 링크
- BUSSMANN 퓨즈
- LOVEJOY BWC 시리즈, 벨로우즈 클램프 스타일 커플링 메트릭 보어
- SANI-LAV 호스 어댑터