OIL SAFE

OilSafe의 광범위한 카탈로그에는 그리스 건, 펌프 및 피팅, 윤활 용기, 빈 및 보관 캐비닛, 모바일 워크스테이션, 브리더 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 스토리지 캐비닛 제조 및 자동차 공장에서 윤활 도구, 용기, 필터 및 오일 분석 장비를 취급하는 데 이상적입니다. 빠른 접근을 위한 대형 글라이드 드로어와 내구성을 위한 파우더 코팅 구조가 있습니다. 오일세이프 색상 코드 그리스 건 전기 모터, 베어링, 농업 장비 및 자동차 부품에 윤활유를 바릅니다. 충격 방지 폴리카보네이트 구조로 되어 있어 우발적인 낙하 및 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있습니다. 이 건은 미끄럼 방지 작동을 위한 소프트 그립이 있으며 좁은 공간에 적합하도록 권총 및 레버 스타일로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

오일 안전 라벨 홀더

라벨 홀더컬러 코드 드럼 링, 라벨 포켓 프레임, 평가 키트, ID 와셔 라벨 클램프, 라벨 끈 및 자석, 빠른 윤활유/액체 식별을 위한 라벨링 용기에 적합한 라벨 포켓 포함(17 제품)

오일 세이프 드럼 액세서리

드럼 액세서리드럼 어댑터, 색상으로 구분된 드럼 라벨 키트, 드럼 취급을 위한 워크스테이션 및 벽면 장착 장치, 유체 식별을 위한 색상으로 구분된 용기, 유지 보수 및 수리 응용 분야를 위한 윤활제 전송이 포함됩니다.(50 제품)

OIL SAFE 윤활 용기 액세서리

윤활 용기 액세서리미니, 스트레치 및 뭉툭한 스파우트 포함; 보관 및 유틸리티 뚜껑, 확장 슬리브 교체, 교체 캡, 스파우트 에어 브리더 밸브 키트, 외부 호스 및 스트레치 스파우트 및 스 텀피 스파우트 밸브 키트(60 제품)

오일 안전 윤활 용기

윤활 용기화학 처리, 운송, 자동차 유지 보수 및 제조 응용 분야에서 유체 및 윤활유를 저장하도록 설계되었습니다. 내구성을 위한 경량의 고밀도 폴리에틸렌 구조. 1.5, 2, 3, 5 및 10리터 용량으로 제공(6 제품)

OIL SAFE 그리스 및 오일 펌프 액세서리

그리스 및 오일 펌프 액세서리리드 씰, 펌프 퀵 커넥트 및 교체 칼라, 니트릴 O-링 키트, 펌프 트랩 브리더, 펌프 슬리브, 그리스 및 오일 펌프와 함께 사용하기 위한 스트레치 호스 익스텐션 및 스파우트 뚜껑 및 펌프 어댑터 포함(30 제품)

오일 안전 윤활 펌프

윤활 펌프유체 및 오일 전달을 위해 설계되었습니다. 완전히 서비스 가능한 펌프 내부를위한 퀵 릴리스 바디 칼라, 신속한 오일 보충을위한 역류 방지 밸브, 최대 그립 및 사용자 편의를위한 D- 핸들 그립 디자인. 펌프 감속기 노즐도 사용 가능(10 제품)

오일 안전 장비 및 안전 라벨

장비 및 안전 라벨유해 유체/화학 물질, 장비 및 용기의 색상 코딩 및 라벨링에 적합합니다. 열악한 산업 및 외부 조건에 대한 내마모성을 위해 방수 및 찢어짐 방지 종이 구조로 선택된 모델(71 제품)

오일 세이프 그리스 건

그리스 건전기 모터, 베어링, 농업 장비, 자동차 부품 및 산업 기계 윤활용으로 설계되었습니다. 우발적인 낙하 및 가혹한 산업적 학대를 견디는 내충격성 폴리카보네이트 구조(80 제품)

오일 세이프 그리스 건 액세서리

그리스 건 액세서리그리스 건 홀더 및 튜브, 4 방향 그리스 도구, 연결 호스, 디지털 그리스 미터, 카트리지 및 강철 그리스 건 튜브 및 산업 기계 및 자동차 부품 윤활에 적합한 레버 및 권총 스타일 그리스 건 키트 포함(36 제품)

OIL SAFE 그리스 피팅

그리스 피팅그리스 피팅 설치자, 키트, 보호기 및 차단되지 않은 구멍에 직선 드라이브 피팅 그리스 피팅을 설치하고 피팅을 오염으로부터 보호하는 데 적합한 차단 해제 도구 포함, 자동차 유지 관리에 이상적(42 제품)

오일 세이프 그리스 펌프

그리스 펌프제조 및 자동차 공장에서 그리스 건을 채우기 위한 25 - 50lb 그리스 통에 이상적입니다. 다양한 로더 피팅에 매끄럽게 적응할 수 있는 암형 로드 어댑터와 최대 그립 및 사용자 편안함을 위한 텍스처 핸들(1개 상품)

OIL SAFE 그리스 피팅 키트

그리스 피팅 키트그리스 색상 코딩/라벨링 및 제조 및 자동차 시설에서 외부 오염 및 그리스 오용으로부터 그리스 피팅을 보호하도록 설계되었습니다. 안전한 보관 및 작업 현장 휴대성을 위한 경량 휴대용 케이스(14 제품)

오일 세이프 멤브레인 필터

멤브레인 필터윤활 분배 시스템에서 오일을 걸러내어 먼지, 이물질 및 오염 물질이 통과하는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 철저한 여과를 위한 마이크로 유리 엘리먼트 설계. 4, 7, 25 미크론 등급으로 제공됩니다.(3 제품)

오일 안전 O-링 키트

O- 링 키트(15 제품)

오일 세이프 브리더

브리더쌓인 열과 압력을 완화하고 용기나 저장소를 중립 압력으로 유지하여 누출과 폭발을 방지합니다. 일부 모델에는 장비 내부의 습기를 흡수하는 실리카겔이 포함되어 있습니다.(4 제품)

오일 세이프 빈 캐비닛

빈 캐비닛제조 공장에서 색상으로 구분된 윤활 공구를 보관 및 정리하는 데 적합합니다. 일부 모델은 스윙 아웃 도어 아래에 캐스터가 내장되어 있어 부드럽게 열리고, 조절 가능한 하프 선반이 있어 보관의 유연성을 높였습니다.(3 제품)

오일 세이프 모바일 워크스테이션

이동식 워크스테이션 기계 가공, 제작 및 자동차 정비 분야에서 공작물 작업 및 공구 및 장비 보관용으로 설계되었습니다. 장비 안전을 위한 잠금식 보관함과 내충격성을 위한 용접 강철 구조로 제작되었습니다.(2 제품)

오일 안전 가연성 캐비닛

가연성 캐비닛실험실, 석유화학 시설, 제조 및 자동차 공장의 연료, 윤활유 및 용제 보관용으로 설계되었습니다. 강도를 위한 이중벽 디자인의 강화 강철 구조. 250~500lb 범위의 용량으로 제공(6 제품)

오일 안전 오일 펌프

오일 펌프자동차 및 석유 화학 시설의 컨테이너/저수조에서 그리스, 오일 및 윤활유를 이송하는 데 이상적입니다. 내마모성, 그립 및 사용자 편의를 위한 플라스틱/다이 캐스트 알루미늄/도금된 강철 레버 핸들(2 제품)

오일 세이프 여과 액세서리

여과 액세서리카트, 연장 케이블, 걸이용 후크, 오일 필터 카트, 랙, 램프, 리듀서 부싱, 배관용 교체 호스가 포함되어 있습니다. 색상으로 구분된 걸이용 후크를 통해 그리스 카트리지를 쉽게 식별할 수 있습니다.(21 제품)

오일 세이프 안전 키트

안전 키트윤활유 유출 및 오염 방지. 빠른 윤활유 주입에 적합합니다. 안전 및 간편한 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 견고한 고밀도 폴리에틸렌 소재로 제작되었으며, 리터 및 쿼트 표시가 있어 정밀한 주입이 가능합니다.(1개 상품)

오일 안전 태그 액세서리

태그 액세서리그리스 및 기계유 주입 지점을 색상으로 구분하여 빠르게 식별할 수 있는 주입 지점 ID 와셔, 콤보 카드, 와셔 탭이 포함되어 있습니다. 혹독한 산업 환경을 견딜 수 있도록 내열성 및 내화학성 설계로 제작되었습니다.(73 제품)

오일 안전 정보공개 라벨

알 권리 레이블식품 및 음료, 제조 공장 응용 분야의 색상 코딩 및 라벨링을 통해 위험한 유체/화학 물질, 윤활제 및 대량 보관 내용물을 빠르게 식별하는 데 이상적입니다. 내구성 있는 접착을 위해 사전 도포된 접착제입니다. 스위블 조인트 ID 탭 및 시각적 우회 표시기도 사용 가능(35 제품)

오일 안전 안전 배너 및 포스터

안전 배너 및 포스터안전한 작업 관행을 알리고 홍보하기위한 12 x 18 인치 맞춤형 포스터. 사람들이 적절한 절차 또는 안전한 작동에 필수적인 특정 규칙을 따르도록 장려합니다.(1개 상품)

오일 세이프 스택 랙

스택 랙식품 및 음료용 토트 및 컨테이너의 유체 리프팅 및 분배, 화학 처리 응용 분야에 적합합니다. 위험 방지 작동을 위한 내장 유출 방지 장치 및 사용자 편의를 위한 트리거 디스펜서가 있는 개폐식 호스(2 제품)

오일 안전 여과 시스템

여과 시스템압력 서지 및 수격 현상으로부터 보호하면서 물을 정화하도록 설계되었습니다. 식수 및 요리에 물이 필요한 지역에 이상적입니다. VOC, 침전물, 녹, 납, 염소 맛, 냄새 등의 오염 물질을 제거합니다.(12 제품)

오일 안전 침투제 및 윤활제

침투제 및 윤활제글리콜 기반 냉각수 및 윤활유의 저장 및 분배용으로 설계되었습니다. 빌트인 유출 억제 및 자동 차단 탱크 차단 밸브로 최대의 안전과 내구성을 위한 완전 용접 강철 프레임 세트(9 제품)

OIL SAFE 보관 캐비닛

스토리지 캐비닛제조 및 자동차 시설에서 윤활 도구, 용기, 흡착제, 필터, 그리스 건 및 오일 분석 장비를 보관하도록 설계되었습니다. 빠른 접근을 위한 대형 글라이드 서랍과 내구성을 위한 용접 및 분체 도장 구조로 제작되었습니다. 스필 팬이 있는 모델도 있습니다.(2 제품)

오일 세이프 오일 교환 시스템

오일 교환 시스템비마모성 유체(물 및 유압 오일)를 농업 장비, 산업 기계 및 자동차로/에서 이송하는 데 사용됩니다. 쉬운 육안 검사를 위해 얼룩 방지, 비산 방지 및 내화학성 유리와 통합되어 있습니다. 모바일 석션 호스와 함께 사용 가능한 일부 모델(14 제품)

오일 세이프 호스 릴 장착 브래킷

호스 릴 장착 브래킷바닥, 벽, 기둥, 천장 또는 벤치에 호스를 고정하도록 설계된 프레임/벽 장착형 흡입 호스 랙; 하나 이상의 호스 릴을 안전하게 고정할 수 있습니다. 지속적이고 제어 가능한 물 공급을 위한 디스펜스 호스 릴도 제공됩니다. 25피트 길이(7 제품)

오일 세이프 캐비닛 액세서리

캐비닛 액세서리캐비닛 손잡이, 인서트, 교체용 선반이 포함되어 있어 캐비닛을 열고 윤활유 및 윤활 도구를 보관하는 데 적합합니다. 일부 모델은 연마액으로부터 보호하기 위해 크롬 마감 처리되었습니다.(5 제품)

오일 세이프 여과 시스템 액세서리

여과 시스템 액세서리여과된 물을 제공하는 데 도움을 줍니다. 기둥, 여과 패널, 여과 패널 카트, 넘침 경고 게이지, 방수포 및 업그레이드 키트가 포함됩니다. 탱크 넘침 경보 게이지는 청각 경보와 깜박이는 불빛을 통해 사용자에게 경고합니다.(43 제품)

오일 세이프 필터

필터최대 입자 보유 용량을 위한 Beta 2000 마이크로 유리 교체 벌크 시스템 필터 요소가 포함되어 있습니다. 수처리 서비스를 위해 더러운 호수, 석호 또는 강에서 물을 펌핑하고 여과하는 데 사용됩니다. 7~25미크론 등급으로 제공(4 제품)

오일 세이프 욕실 수도꼭지

욕실 수도꼭지수도꼭지를 만지지 않고도 손과 얼굴을 씻을 때 흐르는 물을 공급하여 세균 확산을 줄입니다. 존재를 감지하는 근접 센서와 물 공급을 자동으로 차단하는 차단 타이머가 특징입니다.(1개 상품)

오일 안전 액체 레벨 게이지

액체 레벨 게이지석유 및 화학, 석유, 자동차 및 유사한 유체 제어 산업에서 드럼 내부의 액체 레벨을 정확하게 측정합니다. 최대 240gal의 변위를 위한 탱크 레벨 게이지로 사용하기에 이상적인 기계식 플로트(2 제품)

오일 안전 휠 너트 및 캡

휠 너트 및 캡(1개 상품)

오일 안전 파이프 커플링

파이프 커플 링(1개 상품)

오일 안전 냉각 사이트글라스

냉각 사이트 글라스유체 상태에 대한 통찰력 있는 통찰력을 제공합니다. 에칭 및 도색된 십자선이 있는 평평한 전면 디자인으로 왜곡 없이 유체를 방해 없이 볼 수 있습니다. 비산 방지, 얼룩 방지 및 내 화학성 구조(17 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

OilSafe 부품 번호는 종종 다양한 Legacy, Westward 및 Trico 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 품절된 OilSafe 윤활유를 찾고 계신다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

이러한 OilSafe 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

오일 세이프 정보

OilSafe의 광범위한 카탈로그에는 그리스 건, 펌프 및 피팅, 윤활 용기, 빈 및 보관 캐비닛, 모바일 워크스테이션, 브리더 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 스토리지 캐비닛 제조 및 자동차 공장에서 윤활 도구, 용기, 필터 및 오일 분석 장비를 취급하는 데 이상적입니다. 빠른 접근을 위한 대형 글라이드 드로어와 내구성을 위한 파우더 코팅 구조가 있습니다. 오일세이프 색상 코드 그리스 건 전기 모터, 베어링, 농업 장비 및 자동차 부품에 윤활유를 바릅니다. 충격 방지 폴리카보네이트 구조로 되어 있어 우발적인 낙하 및 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있습니다. 이 건은 미끄럼 방지 작동을 위한 소프트 그립이 있으며 좁은 공간에 적합하도록 권총 및 레버 스타일로 제공됩니다.

주요 상품명

OilSafe LEVEL SAFE 그리스 피팅 프로텍터

OilSafe LEVEL SAFE 그리스 피팅 프로텍터

OilSafe LEVEL SAFE 그리스 피팅 보호 장치는 그리스 피팅의 오염을 방지합니다. 혁신적인 디자인으로 저크 피팅에서 쉽게 분리할 수 있습니다. 색상으로 구분된 이 장치에는 라벨 부착을 위한 오목한 헤드가 있습니다.

OilSafe Lustor 윤활 시스템

OilSafe Lustor 윤활 시스템

OilSafe Lustor 윤활 시스템은 적절한 보관, 여과 및 식별 기능을 결합하여 효율적이고 체계적인 워크플로우를 구축합니다. 윤활유가 장비에 투입되기 전에 건조하고 오염 물질이 없는 상태를 유지합니다. 이 시스템은 알루미늄 판으로 덮인 충격 방지 탱크를 갖추고 있습니다....

윤활유를 햇빛으로부터 보호합니다. 먼지와 습기를 차단하는 건조 브리더가 장착되어 있습니다.

오일세이프 비주얼 윤활 시스템

오일세이프 비주얼 윤활 시스템

OilSafe Visual Lubrication System은 대량 저장 시설에서 장비 도포 지점까지 식별 가능하고 깨끗한 윤활제를 체계적이고 표준화된 방식으로 공급할 수 있도록 개발된 색상 코드화된 유체 관리 시스템입니다. 작업장 윤활 관행을 개선하고 동등성에 기여합니다....

장비 가동 시간.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

OilSafe 장비가 다양한 색상으로 제공되는 이유는 무엇입니까?

브랜드의 윤활 장치는 윤활유를 빠르게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. 또한 적용 중 윤활유의 불일치를 방지합니다.

OilSafe 그리스 건을 보관하는 방법은 무엇입니까?

사용자는 그리스 건을 브랜드의 그리스 건 홀더 안전한 보관을 위한 간단한 스냅 액션 클램프의 도움으로.

큰 용기에서 카트리지로 윤활유를 옮기는 방법은 무엇입니까?

사용자는 윤활제를 작은 용기나 카트리지로 간단하게 옮길 수 있습니다. 오일세이프 프리미엄 펌프. 이 펌프에는 원활한 이송을 위한 역류 방지 배출 밸브가 있으며 최대 10리터의 용기를 처리할 수 있습니다.