MURRAY
필터
전기용품
머레이 소개
Murray는 1899 년부터 특정 주택 건물 요구 사항을 중심으로 설계된 제품의 선도적 인 제조업체였습니다. Murray 회로 차단기는 과도한 전류로 인해 발생하는 고온으로부터 가정 배선을 보호하기 위해 제조되었습니다. 이러한 회로 차단기는 전기 시스템의 과부하 및 단락 보호에 중요한 역할을합니다. Murray의 플러그인 회로 차단기는 Murray 인클로저 내에서 간편한 플러그인 연결을 고객에게 제공 할뿐만 아니라 Insta-Wire 기능도 제공합니다. Murray는 또한 소비자가 항상 신뢰할 수있는 자물쇠 장치, 핸들 타이, 인터록 및 차단 장치를 포함한 다양한 현장 설치 액세서리를 제공합니다.
더 알아보기
- 냉각 팬 및 액세서리
- 가스 탐지
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 핀
- 외부 페인트 및 얼룩
- 냉동 솔레노이드 밸브
- 크로스 오버 사다리 액세서리
- 키가 다른 자물쇠
- 테스트 클립 및 프로브
- 에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
- GRACO 에어리스 스프레이 건
- SPEEDAIRE ISO 매니 폴드 용 블랭크 플레이트
- BANJO FITTINGS Y 스트레이너 1 1/4 인치
- OETIKER 105 시리즈, 기계적 인터록이있는 아연 이어 클램프
- SIGNODE 휠
- TRI-ARC 워크쓰루(Walk-Thru)가 없는 알루미늄 고정 사다리
- WIDIA 고속 강철 코너 반경 엔드 밀
- SIEMENS Nema 전자 접촉기
- CLEVELAND 처리
- SUNDSTROM SAFETY 필터