MURRAY 소형 회로 차단기 연결
MP 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 민감한 전기 회로, 가전 제품 및 기계를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 쉽고 빠른 현장 설치와 열 자기 트립을 제공하는 플러그인 장착 구성을 갖추고있어 심각한 전력 서지에 즉시 반응하지만 경미한 과부하시 트립을 방지합니다. 최대 200A의 정격 전류를 제공하고 85VAC에서 480kA의 최대 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다.
Murray MP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 민감한 전기 회로, 가전 제품 및 기계를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 쉽고 빠른 현장 설치와 열 자기 트립을 제공하는 플러그인 장착 구성을 갖추고있어 심각한 전력 서지에 즉시 반응하지만 경미한 과부하시 트립을 방지합니다. 최대 200A의 정격 전류를 제공하고 85VAC에서 480kA의 최대 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MP370 | ₩142,594 | RFQ | ||||
B | MP380 | ₩169,474 | RFQ | ||||
A | MP3030 | ₩60,928 | RFQ | ||||
C | MP280 | ₩89,301 | RFQ | ||||
D | MP250230CT2 | - | RFQ | ||||
E | MP250220 | ₩127,272 | RFQ | ||||
F | MP25020 | - | RFQ | ||||
F | MP25015 | ₩94,061 | RFQ | ||||
C | MP250 | - | RFQ | ||||
G | MP345 | ₩107,968 | RFQ | ||||
A | MP340 | ₩100,968 | RFQ | ||||
A | MP330 | ₩100,968 | RFQ | ||||
C | MP290 | ₩89,301 | RFQ | ||||
C | MP260 | ₩60,928 | RFQ | ||||
C | MP245 | ₩60,928 | RFQ | ||||
H | MP240240CT2 | - | RFQ | ||||
F | MP24020 | ₩147,261 | RFQ | ||||
A | MP390 | ₩169,474 | RFQ | ||||
C | MP230 | ₩2,732,537 | RFQ | ||||
F | MP23015 | - | RFQ | ||||
D | MP230230CT2 | - | RFQ | ||||
C | MP270 | ₩71,008 | RFQ | ||||
A | MP360 | ₩100,968 | RFQ | ||||
A | MP350 | ₩100,968 | RFQ | ||||
I | MPP2150 | - | RFQ |
MPD 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MP 시리즈 회로 차단기는로드 센터, 패널 보드, 배전반 및 버스 바에서 심각한 단락 및 과부하 조건으로부터 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 회로를 자동으로 여는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 원활한 현장 설치를 위해 플러그인 장착 연결과 추가로 통합되고 10V에서 22 및 240kAIC의 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다. 150, 175 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Murray MP 시리즈 회로 차단기는로드 센터, 패널 보드, 배전반 및 버스 바에서 심각한 단락 및 과부하 조건으로부터 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 미리 정해진 전류 과부하 값에서 회로를 자동으로 여는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 원활한 현장 설치를 위해 플러그인 장착 연결과 추가로 통합되고 10V에서 22 및 240kAIC의 인터럽트 용량을 제공 할 수 있습니다. 150, 175 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MBK 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
Murray MBK 시리즈 회로 차단기는 단락 또는 전류 과부하의 위험을 통해 실행되는 전기 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 더 빠른 배선 서비스를 제공하고 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공하는 플러그인 연결을 특징으로합니다. 100 ~ 225A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Murray MBK 시리즈 회로 차단기는 단락 또는 전류 과부하의 위험을 통해 실행되는 전기 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 더 빠른 배선 서비스를 제공하고 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공하는 플러그인 연결을 특징으로합니다. 100 ~ 225A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 비옷
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 중앙 장비
- 선반 도구
- 빈 분할기
- 용존 산소 측정기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 수력 펌프
- 손전등 충전기
- SARGENT 종료 장치
- CONRADER SRV 250 안전 밸브, 소프트 시트
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 6인치
- GORLITZ 설치 핸들
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- ELKAY 교체 용 필터 카트리지
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- HOBART 알루미늄 TIG 용접봉
- WERMA 828 시리즈 시각적 98mm 베이스 마운트 비콘