5세대 생체 인식 손가락 스와이프
Liberty의 HDX-150 Smart Vault는 5초 이내에 권총이나 기타 귀중품에 접근하는 데 도움이 되는 2세대 생체 인식 손가락 스와이프 기술을 갖추고 있습니다.
미국 유타주 스프링빌에 본사를 둔 Liberty Safe는 1988년부터 대형 총기 금고, 화재 금고, 가정 금고 및 상업용 금고의 선두 제조업체였습니다. 상세 보기
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 고정 키트, 제습기, 건조제 패킷, 전원 콘센트 키트 및 안전 조명 키트가 포함됩니다. Liberty Safe 조명 키트 총기 금고 내부를 밝히는 데 사용되며 금고의 경첩 및 열린 측면을 위한 XNUMX개의 LED 지팡이 조명이 있습니다. 이 안전등은 자동 켜짐/꺼짐 동작 센서와 함께 제공되며 작동 중에 냉각 상태를 유지합니다. Liberty Safe 전원 콘센트 키트는 2014년 XNUMX월 이후에 만들어진 대부분의 금고에 전원을 편안하게 추가할 수 있도록 설계되었습니다. 여기에는 표준 콘센트, 이더넷 플러그, USB, SafeElert 안테나 통과 및 설치 하드웨어가 포함됩니다.
Liberty Safe 부품 번호는 종종 다양한 알람 잠금 장치 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Liberty Safe 잠금 장치를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 Liberty Safe 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 Liberty 금고는 택배 배송 및 항공 화물 모두에 적합합니다.
그들은 6-in-1 플렉스 인테리어와 넓은 차체 강철 프레임을 갖추고 있습니다. 이 대용량 건 금고는 포함된 수집기 건 랙과 r을 사용하여 최대 60개의 긴 총을 안전하게 취급할 수 있습니다....더 읽기
이 금고는 강력한 보안 및 화재 방지 기능을 제공하여 우수한 내부 공간을 제공합니다. 그들은 완전한 40분의 화재 방지 기능을 제공하며 SecuRam TopLit 전자 잠금 장치가 있습니다.
Liberty의 HDX-150 Smart Vault는 5초 이내에 권총이나 기타 귀중품에 접근하는 데 도움이 되는 2세대 생체 인식 손가락 스와이프 기술을 갖추고 있습니다.
Liberty HD-50 열쇠 보관소는 상단 개방 방식의 가장 작고 경제적인 권총 보관소입니다. 권총이나 기타 물품을 고정하기 위해 폼 라이닝이 되어 있습니다. 또한 고정 가능성을 위한 XNUMX개의 실린더 키와 보안 케이블로 구성되어 있습니다.
권총을 안전하고 멋지게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 권총 케이스는 또한 총기가 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지합니다.