HUGHES SAFETY
필터
안전
에어/공기압
배관
안전 필터
응급 눈 세척 및 샤워 장비전체보기
조합 단위 드 렌치 호스 흠뻑 젖은 샤워 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리 응급 눈 세척 스테이션 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션 위험한 화학 물질이나 물질을 씻어내고 즉각적인 오염 제거를 제공하도록 설계되었습니다. 폴리프로필렌 라이닝 탄소강 탱크와 눈/세안 용기가 있는 스테인리스 스틸 프레임이 특징입니다.
휴즈 세이프티 소개
Hughes Safety의 광범위한 카탈로그에는 가압 휴대용 눈 세척 스테이션, 조합 장치, 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리, 드렌치 샤워, 드렌치 호스, 샤워헤드 및 욕조 액세서리, 표지판 및 부품이 포함됩니다. 브랜드의 휴대용 안전 샤워 구조적 강성과 내식성을 위해 스테인리스 스틸 프레임을 사용합니다. 누수 방지 작동을 위한 폴리프로필렌 라이닝 실린더가 특징이며 샤워기의 원활한 이동을 위한 공기 타이어가 있습니다. 이 샤워기는 물 공급이 불가능하거나 물이 지속적으로 공급될 수 없는 장소에서 사용됩니다. 휴즈 세이프티 벽 마운트 드렌치 샤워 손잡이를 당겨 빠르게 활성화할 수 있으며 뚜껑을 아래로 내리면 자동으로 작동하는 눈/세안제입니다. 이 샤워기는 물을 고르게 분사하며, 안구 세척기는 부드럽게 분사되어 눈을 다치게 하지 않고 깨끗이 씻어냅니다. 바닥 점유율을 줄이기 위해 벽에 부착되어 있으며 강력한 덮개가 있어 깨끗하게 유지됩니다. 이 샤워기는 15분 동안 계속 물을 뿌릴 수 있습니다. 오버 헤드 비상 샤워기의 흐름을 테스트하기 위해 사고 중에도 확인할 수 있습니다. Hughes Safety TEST-KIT, 버킷 포함 보관 및 휴대가 간편합니다.
자주하는 질문
Hughes Safety 샤워기의 수명을 어떻게 보장할 수 있습니까?
- 권장 유지보수 절차를 따르십시오.
- 마모 또는 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 신속하게 수리 및 교체를 처리하십시오.
- 오용을 방지하기 위해 사용 지침을 준수하십시오.
- 제품 정보, 리콜 및 안전 공지를 최신 상태로 유지하십시오.
Hughes Safety 제품을 어떻게 관리합니까?
- Hughes Safety 제품을 최적의 작업 조건으로 유지하십시오.
- 마모된 구성 요소를 지속적으로 검사, 청소, 테스트 및 교체하십시오.
실내 및 실외 안전 샤워의 차이점은 무엇입니까?
실내 안전 샤워기는 통제된 실내 환경에서 볼 수 있으며 공간 절약을 위해 컴팩트하고 벽에 장착됩니다. 그들은 온도 조절 옵션을 제공하고 눈 세척 장치가 내장되어 있을 수 있습니다. 실외 안전 샤워는 산업 또는 건축 분야의 실외 조건을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되었습니다. 동결을 방지하기 위해 절연 배관과 온수 공급 장치가 장착되어 있습니다. 실외 샤워는 가시성이 높은 기능을 통합하여 가시성과 접근성을 우선시합니다.