HUGHES SAFETY STD-40K 45G/W 'A' 프레임 포함 휴대용 안전 샤워 및 눈/세안, 114리터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 안전 샤워 및 눈 / 얼굴 세척 |
볼 밸브 타입 | 1 "NPT 스테인리스 스틸 |
생산 능력 | 30.12 갤런 |
커버 | 플라스틱 |
지름 | 21 " |
유량 | 10.57gpm |
머리 Dia. | 2-1 / 4 "X 2" |
높이 | 88 39 / 64 " |
압력 포트 | PCL 커넥터 |
탱크 재질 | 폴리 프로필렌 라이닝 탄소강 |
빈 무게 | 253.5의 파운드 |
전체 무게 | 507의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 263.25 |
선박 높이 (cm) | 124.97 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 7324900000 |
A. 옵션인 가열/절연 탈착식 외부 재킷은 표준 STD-40K / 45G 안전 샤워 장치에 새로 장착하여 서리나 직사광선으로부터 보호할 수 있습니다.
A. 핸드레버를 당기면 샤워가 가능하고, 안약은 뚜껑을 들어올리면 작동됩니다.
A. 눈/세면 스테이션에는 먼지와 이물질로부터 볼과 디퓨저를 보호하는 ABS 커버가 장착되어 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.