국제철도
인터나레일(Interna-Rail)은 세련되고 튼튼하며 내구성이 뛰어난 알루미늄 핸드레일 시스템입니다. 인라인 피팅이 함께 제공되어 설치가 간편하고 건축적인 외관을 돋보이게 합니다. 이 시스템은 오프셋 패널 부착 장치와 통합되어 있어 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 빈틈없는 패널 난간 시스템을 제공합니다....
이 브랜드의 카탈로그에는 광범위한 핸드레일 섹션, 익스텐션 및 코너 커넥터, 알루미늄 파이프 및 구조용 피팅이 포함되어 있습니다. 홀랜더 안전 난간 원장, 계단, 하역장 및 경사로 주변에 안전을 제공합니다. 사용자의 피로나 낙상을 줄이기 위해 사용됩니다. 이 핸드레일은 구조적 강성과 내구성을 위해 강철/알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이 핸드레일의 길이는 48, 72 및 96인치 길이의 핸드레일 확장을 통해 늘릴 수 있습니다. 브랜드의 구조적 피팅 도구와 장비가 가장자리에서 떨어지는 위험을 제거하기 위해 난간을 설치하는 동안 필요한 금속 플러그, 티, 핸드레일 버킷, 선반 탭 및 조정 가능한 스위블을 포함합니다. 이 피팅은 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 알루미늄으로 제작되었습니다.
상세 보기
모듈 식 파이프 및 레일 피팅금속 플러그, 원형 / 직사각형베이스 플랜지, 외부 커플 링, 엘보우 및 조정 가능한 스위블과 같은 광범위한 알루미늄 구조 피팅. 작업 현장이나 창고에 임시 구조물을 건설하는 데 도움이됩니다. Schedule 40 알루미늄 파이프도 사용 가능 (57 제품)
안전 손잡이강철 / 알루미늄 난간 연장, 섹션 및 코너 커넥터는 선반과 계단에 추가 지원을 제공하여 미끄러짐 및 낙상 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 고품질 알루미늄 토 보드도 사용 가능 (20 제품)
PVC 파이프 피팅(1개 상품)
파이프 피팅(1개 상품)
기어 모터 액세서리(2 제품)
구조 프레임 시스템 Acc.(4 제품)
일부 Hollaender MPN은 동등한 Vestil 및 Grainger 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hollaender 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Hollaender 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Hollaender 품목은 최소한의 중단 시간을 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 브랜드의 카탈로그에는 광범위한 핸드레일 섹션, 익스텐션 및 코너 커넥터, 알루미늄 파이프 및 구조용 피팅이 포함되어 있습니다. 홀랜더 안전 난간 원장, 계단, 하역장 및 경사로 주변에 안전을 제공합니다. 사용자의 피로나 낙상을 줄이기 위해 사용됩니다. 이 핸드레일은 구조적 강성과 내구성을 위해 강철/알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이 핸드레일의 길이는 48, 72 및 96인치 길이의 핸드레일 확장을 통해 늘릴 수 있습니다. 브랜드의 구조적 피팅 도구와 장비가 가장자리에서 떨어지는 위험을 제거하기 위해 난간을 설치하는 동안 필요한 금속 플러그, 티, 핸드레일 버킷, 선반 탭 및 조정 가능한 스위블을 포함합니다. 이 피팅은 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 알루미늄으로 제작되었습니다.

인터나레일(Interna-Rail)은 세련되고 튼튼하며 내구성이 뛰어난 알루미늄 핸드레일 시스템입니다. 인라인 피팅이 함께 제공되어 설치가 간편하고 건축적인 외관을 돋보이게 합니다. 이 시스템은 오프셋 패널 부착 장치와 통합되어 있어 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 빈틈없는 패널 난간 시스템을 제공합니다....

Bumble Bee 안전 레일은 구조적 부속품을 기반으로 구축된 고성능의 눈에 잘 띄는 난간 시스템입니다. 약 15분 안에 설치할 수 있는 직선 섹션, 코너 섹션 및 익스텐션이 있습니다.
Hollaender 안전 핸드레일은 설치 및 맞춤화를 간단하게 만드는 모듈식 설계를 특징으로 합니다. 난간은 기둥이나 벽에 난간을 고정하는 커넥터와 브래킷을 사용하여 조립됩니다. 대부분의 설치는 실행이 빠르고 도구가 거의 필요하지 않습니다.
올바른 Hollaender 안전 난간을 선택하는 것은 난간이 설치될 환경, 필요한 안전 및 안정성 수준, 사용자 정의 요구 사항을 비롯한 다양한 요인에 따라 달라집니다.
아연도금강, 알루미늄, 흑철 및 스테인리스강을 포함한 금속 파이프를 브랜드의 슬립온 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.